絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,648件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング75130 深溝6215/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75130 深溝6215/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。摩擦損失なしで汚れや異物から保護します 外側のリングに取り付けて、狭い隙間を形成します 内輪付き
    仕様●内径:75●外径:130●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:25●エンドタイプ:オープン●コード番号:205-5003アズワン品番65-7919-59
  • ボールベアリング70mm150mmQJ 314 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm150mmQJ 314 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    136,980税込150,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内側と 150 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0416アズワン品番65-7932-75
  • ボールベアリング70mm150mm7314 BEGAM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm150mm7314 BEGAM

    SKF(日本エスケイエフ)
    104,980税込115,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリン
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5543アズワン品番65-7893-13
  • ボールベアリング70mm150mm 深溝6314/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm150mm 深溝6314/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    364,980税込401,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:68kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:111kN●コード番号:207-8306アズワン品番65-7926-80
  • ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    286,980税込315,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7133アズワン品番65-7855-79
  • ボールベアリング70mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6404アズワン品番65-7922-13
  • ボールベアリング65mm90mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm90mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 65 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:65mm●外径:90mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7059アズワン品番65-7933-17
  • ボールベアリング65mm140mmQJ 313 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mmQJ 313 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    112,980税込124,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 65 mm、外側が 140 mm の軌道で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリン
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0415アズワン品番65-7932-74
  • ボールベアリング65mm140mm 深溝313 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mm 深溝313

    SKF(日本エスケイエフ)
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9843アズワン品番65-7936-62
  • ボールベアリング65mm140mm 自動調心1313 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mm 自動調心1313 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7063アズワン品番65-7864-66
  • ボールベアリング65mm140mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8369アズワン品番65-7928-03
  • ボールベアリング65mm120mmQJ 213 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mmQJ 213 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、65 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0398アズワン品番65-7932-34
  • ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 E-2RS1TN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 E-2RS1TN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1937アズワン品番65-7943-48
  • ボールベアリング65mm120mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 自動調心

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9968アズワン品番65-7925-98
  • ボールベアリング60mm130mm6312/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm130mm6312/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8300アズワン品番65-7926-72
  • ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:54mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9949アズワン品番65-7934-31
  • ボールベアリング60mm130mm アンギュラ・コンタクト7312 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm130mm アンギュラ・コンタクト7312 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 60 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:104kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9590アズワン品番65-7981-07
  • ボールベアリング60mm130mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm130mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8367アズワン品番65-7927-38
  • ボールベアリング60mm110mmQJ 212 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mmQJ 212 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、60 mm の内外のリングレースを備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0397アズワン品番65-7932-35
  • ボールベアリング60mm110mm6212-Z/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm6212-Z/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:22mm●コード番号:207-6561アズワン品番65-7925-06
  • ボールベアリング60mm110mm6212/P52 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm6212/P52

    SKF(日本エスケイエフ)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6555アズワン品番65-7925-57
  • ボールベアリング60mm110mm212-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm212-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 60 mm、外径 110 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9977アズワン品番65-7923-25
  • ボールベアリング60mm110mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm アンギュラ・コンタクト

    SKF(日本エスケイエフ)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 60 mm 二列式 ANGULAR コンタクトボール
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:64kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9536アズワン品番65-7977-14
  • ボールベアリング6.35mm19.04mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング6.35mm19.04mm 深溝

    NSK(日本精工)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation
    仕様●内径:6.35mm●外径:19.04mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5.55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.03kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.53kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8339アズワン品番65-8051-05
  • ボールベアリング5mm19mmW 635-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング5mm19mmW 635-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 5 mm、外径 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:5mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:209-1947アズワン品番65-7947-56
  • ボールベアリング55mm78mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm78mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 55 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:55mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6274アズワン品番65-7921-27
  • ボールベアリング55mm140mm6411/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm140mm6411/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。この製品のボア径は 55 mm で、外径は 140 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:55mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5410アズワン品番65-7925-84
  • ボールベアリング55mm140mm アンギュラ・コンタクト7411 BGM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm140mm アンギュラ・コンタクト7411 BGM

    SKF(日本エスケイエフ)
    196,980税込216,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing - 55 mm ID, 140 mm OD - 7411 BGM Use this angular contact ball bearing from SKF when you need to accommodate heavy loads with precision, for example in high-speed machinery。This type of bearing is designed to handle a combination of ra
    仕様●内径:55mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76500N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:111000N●コード番号:208-0327アズワン品番65-7934-35
  • ボールベアリング55mm120mmQJ 311 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mmQJ 311 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内側と 120 mm の外側リング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達さ
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0412アズワン品番65-7934-89
  • ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 ETN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm と外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9973アズワン品番65-7932-66
  • ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7062アズワン品番65-7857-65
  • ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9556アズワン品番65-7979-57
  • ボールベアリング55mm100mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm100mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:55mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6259アズワン品番65-7935-63
  • ボールベアリング50mm95mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm95mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 50 mm、外径 95 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:95mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:170kN●ケージ材質:鋼●動定格荷重:81.9kN●コード番号:207-6314アズワン品番65-7935-54
  • ボールベアリング50mm90mm6210-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm90mm6210-Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 50 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●レース幅:20mm●コード番号:207-6547アズワン品番65-7932-02
  • ボールベアリング50mm90mm 深溝6210-2RS1K SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm90mm 深溝6210-2RS1K

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7129アズワン品番65-7846-50
  • ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 E-2RS1KTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 E-2RS1KTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 50 mm、外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1918アズワン品番65-7954-36
  • ボールベアリング50mm90mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm90mm 自動調心

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 50 mm、外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1759アズワン品番65-7954-88
  • ボールベアリング50mm110mm6310/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm6310/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8295アズワン品番65-7927-37
  • ボールベアリング50mm110mm3310 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm3310 A-2RS1/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9938アズワン品番65-7923-57
樹脂/プラスチック
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
41ページ目: 樹脂/プラスチック 【通販モノタロウ】 ベアリング(軸受)