絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,613件中 1,641~1,680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング55mm100mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm100mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥30,799税込¥33,879
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:55mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6259アズワン品番65-7935-63
  • ボールベアリング50mm95mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm95mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥27,399税込¥30,139
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 50 mm、外径 95 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:95mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:170kN●ケージ材質:鋼●動定格荷重:81.9kN●コード番号:207-6314アズワン品番65-7935-54
  • ボールベアリング50mm90mm6210-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm90mm6210-Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 50 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●レース幅:20mm●コード番号:207-6547アズワン品番65-7932-02
  • ボールベアリング50mm90mm 深溝6210-2RS1K SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm90mm 深溝6210-2RS1K

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥21,799税込¥23,979
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7129アズワン品番65-7846-50
  • ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 E-2RS1KTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 E-2RS1KTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥25,699税込¥28,269
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 50 mm、外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1918アズワン品番65-7954-36
  • ボールベアリング50mm90mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm90mm 自動調心

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥11,699税込¥12,869
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 50 mm、外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1759アズワン品番65-7954-88
  • ボールベアリング50mm110mm6310/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm6310/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥13,299税込¥14,629
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8295アズワン品番65-7927-37
  • ボールベアリング50mm110mm3310 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm3310 A-2RS1/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥72,799税込¥80,079
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9938アズワン品番65-7923-57
  • ボールベアリング50mm110mm2310 K SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm2310 K

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9816アズワン品番65-7931-39
  • ボールベアリング50mm110mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥104,999税込¥115,499
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:45.6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6348アズワン品番65-7928-38
  • ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥77,899税込¥85,689
    1個
    7日以内出荷
    SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:69.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:95kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9599アズワン品番65-7977-09
  • ボールベアリング50mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥14,899税込¥16,389
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8361アズワン品番65-7930-17
  • ボールベアリング50mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥46,599税込¥51,259
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 50 mm、外径 110 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:216-3573アズワン品番65-7872-77
  • ボールベアリング45mm85mm7209 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm7209 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥21,299税込¥23,429
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内径と 85 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5453アズワン品番65-7893-50
  • ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C3HT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C3HT

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥13,499税込¥14,849
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6534アズワン品番65-7925-88
  • ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 EKTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥17,599税込¥19,359
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 45 mm、外径 85 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1915アズワン品番65-7956-74
  • ボールベアリング45mm100mm6309-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm6309-2Z/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥25,599税込¥28,159
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8287アズワン品番65-7956-23
  • ボールベアリング45mm100mm 自動調心1309 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm 自動調心1309 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥22,799税込¥25,079
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7059アズワン品番65-7846-65
  • ボールベアリング40mm90mm2308 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm2308 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9801アズワン品番65-7925-92
  • ボールベアリング40mm90mm 自動調心1308 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm 自動調心1308 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥18,199税込¥20,019
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、ボア径 40 mm と外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1801アズワン品番65-7943-25
  • ボールベアリング40mm80mmQJ 208 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mmQJ 208 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、40 mm の内側と 80 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達さ
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0394アズワン品番65-7937-12
  • ボールベアリング40mm80mm62208-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm62208-2RS1/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥12,299税込¥13,529
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6626アズワン品番65-7929-58
  • ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9875アズワン品番65-7927-06
  • ボールベアリング40mm80mm3208 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm3208 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9873アズワン品番65-7922-73
  • ボールベアリング40mm68mm7008 CDGB/P4A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm68mm7008 CDGB/P4A

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥71,099税込¥78,209
    1個
    7日以内出荷
    SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高
    仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5426アズワン品番65-7937-27
  • ボールベアリング40mm110mm6408/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm110mm6408/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥25,299税込¥27,829
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 40 mm、外径は 110 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:40mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5404アズワン品番65-7933-39
  • ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト7307 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト7307 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥33,199税込¥36,519
    1個
    7日以内出荷
    SKF 35 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:26.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:41.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9575アズワン品番65-7978-12
  • ボールベアリング35mm72mm7207 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm7207 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、35 mm の内径と 72 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5447アズワン品番65-7893-54
  • ボールベアリング35mm72mm7207 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm7207 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,099税込¥17,709
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、35 mm の内径と 72 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5446アズワン品番65-7954-76
  • ボールベアリング35mm72mm6207-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm6207-2Z/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥11,099税込¥12,209
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6665アズワン品番65-7934-06
  • ボールベアリング35mm72mm3207 ATN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm3207 ATN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9871アズワン品番65-7930-21
  • ボールベアリング35mm72mm3207 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm3207 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥21,699税込¥23,869
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9868アズワン品番65-7930-26
  • ボールベアリング35mm72mm 深溝6207-2RS1K SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm 深溝6207-2RS1K

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥7,489税込¥8,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7123アズワン品番65-7846-84
  • ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 ETN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥14,299税込¥15,729
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 35 mm、外径 72 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1907アズワン品番65-7952-65
  • ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 EKTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥14,299税込¥15,729
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 35 mm、外径 72 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1904アズワン品番65-7944-58
  • ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7080アズワン品番65-7863-64
  • ボールベアリング35mm62mm16007 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm62mm16007

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 35 mm、外径 62 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1834アズワン品番65-7946-87
  • ボールベアリング35mm55mmW 61907-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm55mmW 61907-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥33,299税込¥36,629
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 55 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:35mm●外径:55mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0470アズワン品番65-7936-51
  • ボールベアリング30mm72mm7306 BECBY SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm7306 BECBY

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 30 mm、外側が 72 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5514アズワン品番65-7892-87
  • ボールベアリング30mm72mm 深溝6306VVC3E NSK(日本精工)

    ボールベアリング30mm72mm 深溝6306VVC3E

    NSK(日本精工)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:15000N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:26700 N, 28000 N●コード番号:192-9838アズワン品番65-7938-69
樹脂/プラスチック