絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,642件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング15mm32mm 深溝6002VVCM NSK(日本精工)

    ボールベアリング15mm32mm 深溝6002VVCM

    NSK(日本精工)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2830N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5600 N, 5850 N●コード番号:192-9842アズワン品番65-7938-71
  • ボールベアリング15mm32mm 深溝6002DDUC3 NSK(日本精工)

    ボールベアリング15mm32mm 深溝6002DDUC3

    NSK(日本精工)
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2.83kN●材質:スチール●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:764-3632アズワン品番65-7890-70
  • ボールベアリング15mm28mm61902-2RZ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm28mm61902-2RZ

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 28 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:28mm●レース幅:7mm●コード番号:207-7038アズワン品番65-7928-43
  • ボールベアリング150mm270mm6230/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング150mm270mm6230/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    202,980税込223,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 150 mm、外径 270 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:150mm●外径:270mm●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8208アズワン品番65-7932-45
  • ボールベアリング150mm225mm6030 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング150mm225mm6030

    SKF(日本エスケイエフ)
    112,980税込124,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 150 mm、外径 225 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:150mm●外径:225mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6930アズワン品番65-7935-13
  • ボールベアリング15.87mm34.92mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング15.87mm34.92mm 深溝

    NSK(日本精工)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation
    仕様●内径:15.87mm●外径:34.92mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7.14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:3.37kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8367アズワン品番65-8051-03
  • ボールベアリング15.875mm39.688mmRLS 5-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15.875mm39.688mmRLS 5-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 39 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:15.875mm●外径:39.688mm●レース幅:11.112mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0428アズワン品番65-7933-87
  • ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクトQJ 228 N2MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクトQJ 228 N2MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    458,980税込504,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Machined Brass Cage Angular Contact Ball Bearing - QJ 228 N2MA Did you know that angular contact ball bearings are a type of radial ball bearing that can accommodate combined axial loads and radial loads This comes in very handy for pumps, motors and
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:475kN●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:345kN●コード番号:208-0405アズワン品番65-7933-16
  • ボールベアリング140mm200mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm200mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    201,980税込222,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF Thrust Ball Bearing, 140 mm ID, 200 mm OD - 51228 This thrust ball bearing from SKF is able to provide a high load-carrying capacity for axial thrust in one direction。Its suitable for use where theres no radial load to accommodate and will prevent
    仕様●内径:140mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:630kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:208kN●コード番号:207-6308アズワン品番65-7935-35
  • ボールベアリング130mm230mm6226/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング130mm230mm6226/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    116,980税込128,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 130 mm、外径 230 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8200アズワン品番65-7924-41
  • ボールベアリング130mm230mm 深溝6226/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング130mm230mm 深溝6226/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    719,800税込791,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7137アズワン品番65-7853-27
  • ボールベアリング12mm37mm 自動調心1301 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm37mm 自動調心1301 ETN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径が 12 mm で外径が 37 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:12mm●外径:37mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1787アズワン品番65-7944-75
  • ボールベアリング12mm36.7mm6201-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm36.7mm6201-2ZNR

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 36.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:12mm●外径:36.7mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7083アズワン品番65-7931-25
  • ボールベアリング12mm32mmW 6201-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm32mmW 6201-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 12 mm、外径は 32 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0473アズワン品番65-7948-65
  • ボールベアリング12mm32mm6201-Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm32mm6201-Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7084アズワン品番65-7930-49
  • ボールベアリング12mm30mm16101-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm30mm16101-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1867アズワン品番65-7942-38
  • ボールベアリング12mm28mmW 6001-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm28mmW 6001-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0442アズワン品番65-7936-25
  • ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C3VL2071 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C3VL2071

    SKF(日本エスケイエフ)
    715,980税込787,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:216kN●コード番号:207-5381アズワン品番65-7893-20
  • ボールベアリング120mm260mm 深溝6324 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm 深溝6324

    SKF(日本エスケイエフ)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:208kN●コード番号:207-5377アズワン品番65-7892-97
  • ボールベアリング120mm260mm アンギュラ・コンタクト7324 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm アンギュラ・コンタクト7324 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    477,980税込525,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing - 120 mm ID, 260 mm OD - 7324 BCBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to support both radial and axial loads。It comes with an inner raceway of 120 mm and an outer ri
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:250000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:238000N●コード番号:208-0325アズワン品番65-7931-04
  • ボールベアリング120mm215mm6224/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm215mm6224/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    161,980税込178,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8198アズワン品番65-7949-39
  • ボールベアリング120mm215mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm215mm 自動調心

    SKF(日本エスケイエフ)
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Self Aligning Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 1224 KM/C3 Got a shaft thats difficult to align with its housing, or thats liable to bend during operation This ball bearing from SKF is ideal to use in this situation, as its not affected by the angu
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:44.542mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:53000N●動定格荷重:119000N●コード番号:209-1784アズワン品番65-7943-32
  • ボールベアリング120mm170mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm170mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 120 mm、外径 170 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:120mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6307アズワン品番65-7925-46
  • ボールベアリング110mm240mm アンギュラ・コンタクト7322 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm240mm アンギュラ・コンタクト7322 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    433,980税込477,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing - 110 mm ID, 240 mm OD - 7322 BECBM This angular contact ball bearing from SKF has an inner raceway of 110 mm and an outer raceway of 240 mm。These are displaced relative to each other in the direction of the bearing access, which means
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:240000N●コード番号:208-0321アズワン品番65-7936-91
  • ボールベアリング110mm200mm6222-2Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm200mm6222-2Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    117,980税込129,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 110 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:38mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8194アズワン品番65-7924-22
  • ボールベアリング110mm145mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm145mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 145 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:145mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6454アズワン品番65-7925-03
  • ボールベアリング10mm34.7mm6200-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング10mm34.7mm6200-2ZNR

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 10 mm、外径 34.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:10mm●外径:34.7mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7075アズワン品番65-7925-60
  • ボールベアリング10mm32mm 深溝361200 R SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング10mm32mm 深溝361200 R

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 10 mm、外径は 32 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:10mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0303アズワン品番65-7948-57
  • ボールベアリング10mm30mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング10mm30mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    説明書。2列ボールベアリング。1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに頻繁に使用されます。
    仕様●内径:10mm●外径:30mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:4.55kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:7.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0748アズワン品番65-7974-16
  • ボールベアリング105mm160mm6021/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング105mm160mm6021/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 105 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:105mm●外径:160mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6904アズワン品番65-7931-68
  • ボールベアリング100mm215mm6320/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm6320/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    579,800税込637,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5367アズワン品番65-7931-50
  • ボールベアリング100mm215mm2320 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm2320 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    423,980税込466,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9837アズワン品番65-7931-47
  • ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    303,980税込334,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3 Equip your industrial machinery with this SKF deep-groove ball bearing to handle both axial and radial loads efficiently。The unit is designed with smooth raceways that ensure friction remains low and m
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:140000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:174000N●コード番号:207-5363アズワン品番65-7893-18
  • ボールベアリング100mm180mm7220 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm180mm7220 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    157,980税込173,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 100 mm、外輪軌道は、ベアリング軸の方向に相対的に 180 mm となっています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が
    仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:34mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5491アズワン品番65-7934-12
  • ボールベアリング100mm180mm2220 KM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm180mm2220 KM

    SKF(日本エスケイエフ)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9775アズワン品番65-7928-89
  • ボールねじサポートベアリング40mm75mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールねじサポートベアリング40mm75mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ。BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付けられる状態で提供されます。基油に合成炭化水素油を用いた長寿命のリチウム石けんグリースが充填された状態で提供されます。通常の運転条件下では、ベアリングは耐用期間にわたって潤滑されます。外輪の外径面にある再給脂溝により、必要に応じて動作中に再
    仕様●内径:40mm●外径:75mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:34mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:88kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:42kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6958アズワン品番65-7941-74
  • ボールねじサポートベアリング40mm100mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールねじサポートベアリング40mm100mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    194,980税込214,478
    1組
    7日以内出荷
    ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイ
    仕様●内径:40mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:68mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:100mm●行数:2●静定格荷重:176kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:68.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9096アズワン品番65-7939-59
  • ボールねじサポートベアリング35mm90mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールねじサポートベアリング35mm90mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    132,980税込146,278
    1組
    7日以内出荷
    ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイ
    仕様●内径:35mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:64mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:90mm●行数:2●静定格荷重:155kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:64.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9095アズワン品番65-7939-58
  • ボールねじサポートベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールねじサポートベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    106,980税込117,678
    1組
    7日以内出荷
    ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ。BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付けられる状態で提供されます。基油に合成炭化水素油を用いた長寿命のリチウム石けんグリースが充填された状態で提供されます。通常の運転条件下では、ベアリングは耐用期間にわたって潤滑されます。外輪の外径面にある再給脂溝により、必要に応じて動作中に再
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:111kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:46.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9099アズワン品番65-7938-78
  • ベアリングユニットインサートキャップ 76mm 1袋 2個入 NSK(日本精工)

    ベアリングユニットインサートキャップ 76mm 1袋 2個入

    NSK(日本精工)
    5,098税込5,608
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    自己潤滑エンドキャップ 50p
    仕様●外径:76mm●コード番号:192-9926アズワン品番65-7939-90
樹脂/プラスチック