絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(2,482)
- NSK(日本精工)(305)
- 鹿島化学金属(UKB)(178)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- LDK(115)
- トックベアリング(TOK)(80)
- Durbal(50)
- Timken(47)
- Aurora Bearing Company(38)
- NMB(ミネベア)(34)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- イースタン精工(26)
- エスコ(20)
- 作新工業(20)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- IKO(日本トムソン)(9)
- バンドー化学(7)
- TRUSCO(6)
- TOK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
49ページ目: 樹脂/プラスチック

ローラーベアリング 内径60mm レース幅48.5mm
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなりま仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:48.5mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0065アズワン品番65-7923-23
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):35●幅(mm):11●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつばあり、外輪両側つばあり●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4540アズワン品番67-2370-77
ボールベアリング9mm24mmW 609-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 9 mm、外径は 24 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ仕様●内径:9mm●外径:24mm●レース幅:7mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0460アズワン品番65-7936-49
ローラーベアリング 内径45mm レース幅3mm
SKF(日本エスケイエフ)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌仕様●内径:45mm●外径:65mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0138アズワン品番65-7931-94
ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mm
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●コード番号:209-1978アズワン品番65-7942-66
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):72●幅(mm):17●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4761アズワン品番67-2370-88
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3906アズワン品番65-7957-92
ボールベアリング55mm90mm16011
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、内径 55 mm、外径 90 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴仕様●内径:55mm●外径:90mm●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1840アズワン品番65-7946-66
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3747アズワン品番65-7946-97
メートル系ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mm
Timken¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致し仕様●内径:65mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:137000N●行数:1●コード番号:193-1018アズワン品番65-8038-53
ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8435アズワン品番65-7921-58
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 65 mm、全長は 257 mm です。62 及び 6仕様●内径:65mm●センター高さ:76.2mm●長さ:103mm●コード番号:213-2060アズワン品番65-7899-57
ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 ETN9
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1930アズワン品番65-7945-43
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):90●幅(mm):33●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5205アズワン品番67-2371-30
ベアリングユニット 4穴 20mm
NSK(日本精工)¥11,680税込¥12,8481個6日以内出荷フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、20 mm シャフト、100 x 78 x 62 mm仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●幅:100 (Dia.)mm●深さ:31mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:78mm●コード番号:192-9878アズワン品番65-7938-32
ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/VA201
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7089アズワン品番65-7930-33
ボールベアリング60mm130mmQJ 312 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、60 mm の内外のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタク仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0413アズワン品番65-7935-89
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●タイプ:ロックナット●寸法:50x58x9mm●内径:40mm●コード番号:237-2211アズワン品番65-7869-59
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリン仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-2151アズワン品番65-7948-55
ボールベアリング55mm129.7mm6311 NR
SKF(日本エスケイエフ)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:55mm●外径:129.7mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8363アズワン品番65-7933-24
ボールベアリング50mm90mm6210-Z/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 50 mm仕様●内径:50mm●外径:90mm●レース幅:20mm●コード番号:207-6549アズワン品番65-7925-29
単列深溝玉軸受 開放型
SKF(日本エスケイエフ)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):50●外輪径(mm):90●幅(mm):20●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-0033アズワン品番67-2368-79
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥341,980税込¥376,1781個7日以内出荷SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリン仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-3626アズワン品番65-7956-61
メートル系ローラーベアリング 内径40mm レース幅24.75mm
Timken¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致し仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:24.75mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:86500N●行数:1●コード番号:193-1024アズワン品番65-7938-88
ボールベアリング95mm170mmQJ 219 N2MA
SKF(日本エスケイエフ)¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 170 mm の軌道を備えていて、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0403アズワン品番65-7936-76
ボールねじサポートベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥112,980税込¥124,2781組7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ。BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:38mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:188kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:93.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9100アズワン品番65-7900-33
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。仕様●内径:38.09mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:148mm●コード番号:212-8605アズワン品番65-7973-93
単列深溝玉軸受 開放型
SKF(日本エスケイエフ)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):68●幅(mm):15●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-3233アズワン品番67-2367-07
ローラーベアリング 内径17mm レース幅20mm
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 50 mm、外径 80 mm、幅 16 mm の製品があります。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材仕様●内径:17mm●外径:30mm●レース幅:20mm●コード番号:207-8753アズワン品番65-7958-11
ベアリングインサート 55mm 100mm
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリ仕様●材質:ステンレス鋼●内径:55mm●外径:100mm●静定格荷重:29000N●動定格荷重:46300N●コード番号:209-4254アズワン品番65-7956-64
ロッド端 M6 メス 304ステンレススチール ボア6mm 全長39mm Metric Thread Standard メス
LDK¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M6 メス●内径:6mm●動定格荷重:4.7kN●静定格荷重:7.8kN●全体長さ:39mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2516アズワン品番65-7970-18
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:384-9691アズワン品番67-2365-59
ボールベアリング70mm125mm6214/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6572アズワン品番65-7924-40
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3888アズワン品番65-7957-43
ボールベアリング80mm140mm2216 EKTN9
SKF(日本エスケイエフ)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9763アズワン品番65-7891-32
ボールベアリング60mm130mm 深溝6312 M/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥322,980税込¥355,2781個7日以内出荷仕様●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7154アズワン品番65-7850-50
ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mm
SKF(日本エスケイエフ)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:46mm●コード番号:207-8498アズワン品番65-7930-39
ボールベアリング75mm130mm6215-Z/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●コード番号:207-6575アズワン品番65-7923-32
ボールベアリング19.05mm41.27mm 深溝
NSK(日本精工)¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation仕様●内径:19.05mm●外径:41.27mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11.11mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:4.4kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:8.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8373アズワン品番65-8020-96
ベアリングユニット 4穴 45mm
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷4 ボルトフランジハウジングベアリングユニット、45 mm シャフト、105 x 136.5 x 54.18 mm仕様●材質:鋳鉄●内径:45mm●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:192-9909アズワン品番65-7976-20