絞り込み
ブランド
  • DFRobot
  • MICROCHIP(571)
  • RS PRO(360)
  • TRACO POWER(310)
  • MAC8(マックエイト)(302)
  • WURTH ELEKTRONIK(204)
  • サンハヤト(134)
  • HAMMOND(105)
  • 共立電子産業(96)
  • M5Stack(89)
  • ビット・トレード・ワン(78)
  • INFINEON(73)
  • ワンダーキット(60)
  • omron(オムロン)(43)
  • マルツエレック(42)
  • エレキット(40)
  • 共立プロダクツ(34)
  • エスコ(33)
  • GB[制御機器](33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTCヒーターモジュール(5V/40℃) DFRobot

    PTCヒーターモジュール(5V/40℃)

    DFRobot
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
    寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)
  • PTCヒーターモジュール(5V/100℃) DFRobot

    PTCヒーターモジュール(5V/100℃)

    DFRobot
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
    寸法(mm)25×20×5定格電圧(V)DC/AC 5電力(W)最大5温度(℃)100±10(25環境下で測定)
  • ペルチェモジュール(5V/1A) DFRobot

    ペルチェモジュール(5V/1A)

    DFRobot
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ペルチェ効果を利用したクーラーモジュール ペルチェ効果は、異なる金属を接合して電圧をかけて電流を流すと、接合点で熱の吸収と放出が起こる現象です。これを利用して冷却や加熱に応用できます。クーラーモジュールは定格電圧5V、定格電流1Aを加えると動作し、最大-20℃まで温度を下げることができます。ポータブル冷蔵庫やインキュベーター、温水/冷水ディスペンサ、電子機器の冷却などに使用できます。 小型サイズで瞬間冷却が可能 騒音や振動を生じない 最大-20℃まで温度を下げることが可能
    寸法(mm)30×30×5電圧(V)最大/8.4最大電流(A)2ワイヤー長(mm)150±8動作温度範囲(℃)-55~+83温度差(℃)最大/65以上動作電圧(V)5
  • 電源6分岐コネクタ DFRobot

    電源6分岐コネクタ

    DFRobot
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    1つの入力を6つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続で使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
    仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)58×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
  • 電源3分岐コネクタ DFRobot

    電源3分岐コネクタ

    DFRobot
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    1つの電源入力を3つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続なので使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
    仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)31×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
  • 3mmLEDセット(5種×各10個入) DFRobot

    3mmLEDセット(5種×各10個入)

    DFRobot
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    緑、赤、黄、青、白の5つの一般的な色をカバーしたLEDセット
    セット内容基本赤色LED×10、基本緑色LED×10、基本黄色LED×10、基本白色LED×10、基本青色LED×10寸法(mm)23×3×3電圧(V)基本赤・緑・黄/1.8~2.2、白・青/2.4~2.7電流(mA)(推奨使用)16~18リード線マイナスリード(カソード)/短い、プラスリード (アノード)/長い最大電流(mA)20
  • 5mmLEDセット(5種×各10個入) DFRobot

    5mmLEDセット(5種×各10個入)

    DFRobot
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    緑、赤、黄、青、白の5つの一般的な色をカバーした5mmLEDパック
    セット内容基本赤色LED×10、基本緑色LED×10、基本黄色LED×10、白色LED×10、青色LED×10寸法(mm)36×5×5電圧(V)基本赤・緑・黄/1.8~2.2、白・青/2.4~2.7電流(mA)推奨使用/16~18リード線マイナスリード(カソード)/短い、プラスリード (アノード)/長い最大電流(mA)20

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品