絞り込み
ブランド
- 日本コネクト工業
- MAC8(マックエイト)(296)
- サンハヤト(131)
- M5Stack(89)
- 共立電子産業(88)
- RS PRO(83)
- ビット・トレード・ワン(74)
- ワンダーキット(57)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- omron(オムロン)(35)
- GB[制御機器](33)
- 共立プロダクツ(29)
- RICHCO(27)
- エスコ(26)
- YIJIA(18)
- Adafruit(17)
- TAMIYA(タミヤ)(16)
- CIF(16)
- E-CALL(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-220/TO-3P/TO-66/TO-247/TO-254/TO-257/TO-262/TO-264等のパッケージに対応 ケルビン測定も可能です。 基板実装用RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-247 4Lなどのパッケージに対応 基板実装用RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
日本コネクト工業¥4,898~税込¥5,388~1箱(10個)4日以内出荷材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.4寸法d(mm)1.9耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max寸法f(mm)0.51材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応 低インダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷パワートランジスタ、サイリスタ等の個別半導体デバイスのテストにご使用頂けます。 ハンドルを手前に倒す事により導通させるZIF構造です。温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)DC30 (at 25℃)接触抵抗(mΩ)20 maxRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC1500 (1min), AC2000 (rms 1min at 25℃)挿抜耐久(回)1000
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥4,898税込¥5,3881箱(10個)4日以内出荷材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.0寸法d(mm)2.0耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264/TO-66/TO254/TO-257/TO-262のパッケージに対応RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ
日本コネクト工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/0.0142"~0.0102"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ
日本コネクト工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/Φ0.0142"~0.0102"ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応