絞り込み
ブランド
- みんなのラボ
- MAC8(マックエイト)(301)
- サンハヤト(131)
- M5Stack(89)
- 共立電子産業(88)
- RS PRO(83)
- ビット・トレード・ワン(74)
- ワンダーキット(57)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- omron(オムロン)(35)
- GB[制御機器](33)
- 共立プロダクツ(29)
- RICHCO(27)
- エスコ(26)
- YIJIA(18)
- Adafruit(17)
- TAMIYA(タミヤ)(16)
- CIF(16)
- E-CALL(16)
- ブランドをもっと見る
特価

ブレッドボード用電源モジュール(縦型)
みんなのラボ¥699税込¥7691個3日以内出荷ブレッドボードに電源を供給するモジュール MR-BBPOWER-Aは、ブレッドボードを使った電子工作において、手軽に電源を供給できるモジュールです。microUSBケーブルとUSB電源(充電器)を接続して、5Vまたは3.3Vの電源を供給することができます。microUSBケーブルをブレッドボードに対して縦(垂直)方向から接続します。 ※microUSBケーブルとUSB電源は付属していません。 5V(USB電源の電圧に依存)と3.3Vをスイッチで切り替えられます。 電源保護のためリセッタブルヒューズ(保持電流500mA、遮断電流1A)を搭載しています。リセッタブルヒューズは、電流値が下がると自動復帰します。
ブレッドボード用電源モジュール(横型)
みんなのラボ¥699税込¥7691個3日以内出荷ブレッドボードに電源を供給するモジュール MR-BBPOWER-Bは、ブレッドボードを使った電子工作において、手軽に電源を供給できるモジュールです。microUSBケーブルとUSB電源(充電器)を接続して、5Vまたは3.3Vの電源を供給することができます。microUSBケーブルをブレッドボードに対して横(水平)方向から接続します。 ※microUSBケーブルとUSB電源は付属していません。 5V(USB電源の電圧に依存)と3.3Vをスイッチで切り替えられます。 電源保護のためリセッタブルヒューズ(保持電流500mA、遮断電流1A)を搭載しています。リセッタブルヒューズは、電流値が下がると自動復帰します。
Universalnoキット
みんなのラボ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
ハイパワーUSB‐シリアル変換基板(組み立てキット版)
みんなのラボ¥849税込¥9341セット3日以内出荷多くの電流を必要とするWi-Fiモジュールなどの書き込みやデバッグのための電流を、多く取り出せるハイパワーUSB‐シリアル変換基板です。 3.3Vの3端子レギュレータ1117を搭載しているので800mAという大電流を供給することができ、ジャンパーピンにより電源電圧をハイパワー3.3VとUSB直結の5Vを選択することができます。 また、このUSBシリアル変換ではArduino Pro Miniなどの書き込み時に必要なDTR, CTS端子を標準で用意しています。 背面の切り替えジャンパーによって、ESP8266やESP32モジュールの書き込み時に、自動リセットができるよう、CTS端子をRTS端子に切り替えることも可能です。
ハイパワーUSB-シリアル変換基板(完成品)
みんなのラボ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ArduinoやWROOM-02 ESPシリーズなどに使える書き込み機 多くの電流を必要とするWi-Fiモジュールなどの書き込みやデバッグのための電流を、多く取り出せるハイパワーUSB‐シリアル変換基板です。 3.3Vの3端子レギュレータ1117を搭載しているので800mAという大電流を供給することができ、ジャンパーピンにより電源電圧をハイパワー3.3VとUSB直結の5Vを選択することができます。 また、このUSBシリアル変換ではArduino Pro Miniなどの書き込み時に必要なDTR, CTS端子を標準で用意しています。 背面の切り替えジャンパーによって、ESP8266やESP32モジュールの書き込み時に、自動リセットができるよう、CTS端子をRTS端子に切り替えることも可能です。