絞り込み
ブランド
  • Yellow Stone
  • MAC8(マックエイト)(301)
  • サンハヤト(131)
  • M5Stack(89)
  • 共立電子産業(88)
  • RS PRO(83)
  • ビット・トレード・ワン(74)
  • ワンダーキット(57)
  • マルツエレック(42)
  • エレキット(40)
  • omron(オムロン)(35)
  • GB[制御機器](33)
  • 共立プロダクツ(29)
  • RICHCO(27)
  • エスコ(26)
  • YIJIA(18)
  • Adafruit(17)
  • TAMIYA(タミヤ)(16)
  • CIF(16)
  • E-CALL(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd)

    Yellow Stone
    219税込241
    1本
    3日以内出荷
    超高輝度の白色LEDです。 指向性は15°と鋭く正面に強く光を届かせる表示用に向いています。 VFは3V以上あります。
    その他【条件IF】20mA電圧(V)3.2発光色保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)18000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd)

    Yellow Stone
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    材質nGaN電圧(V)【標準】3.2【逆方向】5直径(Φ)5温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)120動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)30~100
  • LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd)

    Yellow Stone
    129税込142
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色波長(nm)【ドミナント】518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)3000指向性20°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd)

    Yellow Stone
    129税込142
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)2219指向性45°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd) Yellow Stone

    LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd)

    Yellow Stone
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
    その他【スペクトル半値幅 Δλ】22nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2.9温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】470【ピークλP】465電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】100動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+100順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5
  • LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd)

    Yellow Stone
    119税込131
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)1.9発光色黄緑ピーク波長(nm)573測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)1000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd)

    Yellow Stone
    97税込107
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色ピーク波長(nm)518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)12000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(5mm・白・超高輝度) Yellow Stone

    LED(5mm・白・超高輝度)

    Yellow Stone
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力 優れた製品品質と信頼性 鉛フリーデバイス 電子標識信号、 バックライト、 汎用インジケータなどに
    直径(Φ)5定格電圧(V)5発光色ホワイト定格電流(mA)30光度(mcd)27000保管温度範囲(℃)-40~+85指向性15°ボディーカラーウォータークリア動作温度範囲(℃)-40~+85
  • LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd)

    Yellow Stone
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    材質AlGalnP電圧(V)【標準】2【逆方向】5直径(Φ)3温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)60動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)25~60
  • LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd)

    Yellow Stone
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
    その他【スペクトル半値幅 Δλ】15nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】592【ピークλP】595電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】80動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+85順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品