FA現場のお役立ち情報
3,428件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 60カラー = グレーRS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    欠品中
    仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニQIケーブル4S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル4S-Z

    共立電子産業
    159税込175
    1本
    欠品中
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • ミニQIケーブル3S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル3S-Z

    共立電子産業
    119税込131
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類3S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • ミニQIケーブル2S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル2S-Z

    共立電子産業
    109税込120
    1本
    欠品中
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類2S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • QIケーブルFC20-1P×20 共立電子産業

    QIケーブルFC20-1P×20

    共立電子産業
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC20(フラットケーブル圧接型ソケット)-1P×20(プラグ)
  • QIケーブル3P-3P 共立電子産業

    QIケーブル3P-3P

    共立電子産業
    149税込164
    1本
    4日以内出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3P(プラグ)-3P(プラグ)
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • USB接続 赤外線リモコン ADVANCE (アドバンス) 【完成品】 ビット・トレード・ワン

    USB接続 赤外線リモコン ADVANCE (アドバンス) 【完成品】

    ビット・トレード・ワン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    USB赤外線リモコンアドバンスは「PCから家庭用機器をリモコンでタイマー操作したい」「リモコンでPCを操作したい」と言う2つの要望を解決出来る、清涼菓子サイズのPC接続型多機能赤外線アダプタです。 従来品と比較して、32bitマイコン搭載で大幅なアップグレードを行い多彩な赤外線機器に対応、大出力赤外線LEDを3基搭載して出力を大幅に強化、プラレールアドバンスなどにも対応しました。
    付属品本体基板、取扱説明書×1部、保証書×1部質量(g)約10対応OSWindows10/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン(日本語版OS)周波数(kHz)(赤外線)38kHz対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSB2.0(タイプminiBコネクタ)USBフルスピードモード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66.5×6.0(突起部除く)動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから6ヶ月間記録時間(赤外線)1つの信号につき約3秒
  • Wi-Fi式電波時計用リピータ ケイシーズ

    Wi-Fi式電波時計用リピータ

    ケイシーズ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
    仕様Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能電源DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×102×30電流(mA)250(通常運用時)セキュリティWPA/WPA2符号化方式JJY準拠変調方式AM90%変調LAN設定2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13送信距離(m)最大10
  • 2chモータードライバー基板 共立プロダクツ

    2chモータードライバー基板

    共立プロダクツ
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。 取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。 また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。
    種類工作キットインターフェースシリアルI2C互換仕様Hブリッジ電圧制御モータードライバ電流(mA)最大0.9動作範囲2.75V~6.8V付属品ヘッダーピン4ピン×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×15.2×2.5
  • ラグ板 サトーパーツ

    ラグ板

    サトーパーツ
    5,998税込6,598
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種類その他パネル取付方式ネジ止め材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500端子金具はんだ付け用端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • QFP IC変換用基板 サンハヤト

    QFP IC変換用基板

    サンハヤト
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    用途ICパッケージ変換種類片面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理ハンダ、レジストランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
  • Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット 共立プロダクツ

    Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    入門者向けセットです。
    種類工作キットセット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
  • IchigoJam電子工作パーツセット Lチカ実験セット 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット Lチカ実験セット

    共立電子産業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    【ファームウェアVer0.9.7および1.0.1での動作確認済】 マイコン電子工作の定番、LEDを6コ使用したLEDの点滅実験セットです。BASICプログラムからLEDの点滅を自在に操ってみましょう!
    種類その他構成部品LED赤×6、抵抗:1.6kΩ×6、ジャンプワイヤー 10cm×9、ブレッドボード×1
  • IchigoJam電子工作パーツセット LEDもぐらたたき 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット LEDもぐらたたき

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 みなさんおなじみのもぐらたたきゲームです。ランダムに出現するLEDもぐらを、ブレッドボード上のタクトスイッチを押してやっつけましょう!楽しく遊びながらスイッチ入力とLEDの出力について学習できます。
    種類その他構成部品LED 赤×3、タクトスイッチ×3、抵抗1.6kΩ×3、抵抗3kΩ×3、ジャンプワイヤー10cm×10、ブレッドボード×1
  • Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS] サンハヤト

    Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS]

    サンハヤト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    クレジットカードサイズで低価格のコンピュータ「Raspberry Pi Model B+」の拡張コネクタに接続できるユニバーサル基板です。コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。組み付け方向に合わせてA面/B面でシルク文字が異なるリバーシブル仕様になっています。
    種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)56×65仕様Raspberry Pi Model B+用付属品接続用コネクタ(20ピン×2列)仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/両面シルク(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上ハンド カッターPC-210用替刃 サンハヤト

    卓上ハンド カッターPC-210用替刃

    サンハヤト
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    種類その他適合本体PC-210
  • USB-DACモジュール エレキット

    USB-DACモジュール

    エレキット
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
    種類工作キットサンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz仕様(DACレゾリューション)16bit周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)基板寸法(mm)97×45対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降適合(USB)1.1または2.0電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)再生紙使用マーク適合
  • 20Wステレオデジタルアンプ エレキット

    20Wステレオデジタルアンプ

    エレキット(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
    種類工作キットスピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)電源電圧(V)DC4.5~14入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合
  • マイクアンプ エレキット

    マイクアンプ

    エレキット(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
    種類工作キット周波数特性70Hz~40kHz(-3dB)基板寸法(mm)20×26調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)電源電圧(V)DC3~20利得(dB)40(1kHz,DC15V時)定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
  • LED表示明るさセンサーキット エレキット

    LED表示明るさセンサーキット

    エレキット
    899税込989
    1個
    当日出荷
    周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
    種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
  • 遅硬化型接着剤 サンハヤト

    遅硬化型接着剤

    サンハヤト
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    種類その他トラスコ品番816-3348
  • USB接続リレーボード ケイシーズ

    USB接続リレーボード

    ケイシーズ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
    種類工作キットインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量DC30V1A、AC125V0.5A端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止電源(V)DC9~12電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
  • リレーケーブル ケイシーズ

    リレーケーブル

    ケイシーズ
    1,198税込1,318
    1袋(8本)
    当日出荷
    リレーボード上のリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全リレー(10個)利用時にご購入ください。
    種類その他接点NC、NO、COMの3線式適合RBIO-1/2U/3E共通
  • KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル ケイシーズ

    KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル

    ケイシーズ(2件のレビュー)
    268税込295
    1本
    当日出荷
    Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
    種類その他ケーブル長(cm)約7コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタ
  • 加速度センサーボード 共立プロダクツ

    加速度センサーボード

    共立プロダクツ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
    種類工作キットインターフェースSPI またはI2CセンサーADXL343感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)出力10-13bit消費電流(mA)0.03-0.14基板寸法(mm)10.5×10.5測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g動作電圧2.0V-3.6V付属品基板用リード8本
  • リベットリムーバー ワンダーキット

    リベットリムーバー

    ワンダーキット
    329税込362
    1本
    当日出荷
    プチロボLシリーズで使用している、サイズの違う様々なプッシュリベットの取り外しが可能な専用工具。プチロボLシリーズに付属していますが、無くされた場合や、プチロボLシリーズを未購入で所持していない場合にお買い求めください。
    用途プチロボLシリーズ用サーボモータブラケットの分解など種類その他適合プチロボLシリーズ(WR-MS3L、WR-MS5L、MR-XL)で使用している、様々なプッシュリベットのすべての引き抜きに対応材質(バネ材の鋼)SUS301
  • 点発珍 ワンダーキット

    点発珍

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
    種類工作キットLEDΦ5×2電源電圧(V)DC9(DC6~9可)動作電流(mA)約25(DC9V時)点灯時間周期/約1秒基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
  • 早押し判定2 ワンダーキット

    早押し判定2

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
    種類工作キット仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2)表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤)入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません動作電流(mA)最大15待機電流約3~5mA音声出力スピーカ出力(8Ω)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
  • 386メインアンプ ワンダーキット

    386メインアンプ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
    種類工作キット
  • NPゲル Taica

    NPゲル

    Taica
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
    用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。種類その他材質シリコーンゲル仕様表面パウダー付です。
  • ユニバーサル金具4本セット TAMIYA(タミヤ)

    ユニバーサル金具4本セット

    TAMIYA(タミヤ)
    419税込461
    1セット
    当日出荷
    自由な角度に折り曲げられ、手軽に切断することもできる金具です。中央に5mm間隔で3mmの穴が開けられ、ユニバーサルアームやユニバーサルプレートとの連結に便利。また軸受けや補強ステーとしても使えます。
    長さ(mm)100幅(mm)10厚さ(mm)0.6
  • ユニバーサルプレートL(210x160mm) TAMIYA(タミヤ)

    ユニバーサルプレートL(210x160mm)

    TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    欠品中
    ロボットのベースとして最適な素材です!年々高まりを見せているロボット競技会。ロボット工作のベースに最適なラージサイズの穴開きプレートです。工作の各種ギヤボックスも余裕を持って搭載できる210×160×3mmサイズ。直径3mmの穴を5mm間隔であけた構成は今までのユニバーサルプレートと同様ですので、組み合わせて使うのも便利です。
  • ロングユニバーサルアームセット(オレンジ) TAMIYA(タミヤ)

    ロングユニバーサルアームセット(オレンジ)

    TAMIYA(タミヤ)
    359税込395
    1セット
    欠品中
    リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。 色はオレンジ。鮮やかなカラーがオリジナル工作の楽しい動きをいっそう強調します。
    セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
  • ラグ 4MM ELPA

    ラグ 4MM

    ELPA
    238税込262
    1個
    当日出荷
    ビス径:4mm 入数:15
    種類その他
  • 回路ショート用端子 サンハヤト

    回路ショート用端子

    サンハヤト
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。 高密度基板の設定用スイッチに最適。 取扱が容易で経済的。
    種類その他材質リン青銅適合端子SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm)仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • 感光基板製作用品ライトボックス サンハヤト

    感光基板製作用品ライトボックス

    サンハヤト(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1式
    当日出荷
    インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
    種類その他質量(kg)1.6外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200消費電力(W)20電源AC100V 50/60Hz共用光源近紫外線ピーク波長(nm)365使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
  • 感光基板製作用品スルーホールピン サンハヤト

    感光基板製作用品スルーホールピン

    サンハヤト
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    種類その他仕様25ピン付バール10本

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品