FA現場のお役立ち情報
3,400件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用縦型連結ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    表面実装用ソケットの縦型タイプです。 2.54mmピッチで20ピン連結しています。 ICも挿入可能です。 OQ-13、OQS-13、MXシリーズでプリント基板を二段重ねすることが出来ます。
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)
  • 表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • 中継用ソケット MAC8(マックエイト)

    中継用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
    適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
  • 設計ミスチェック用 MAC8(マックエイト)

    設計ミスチェック用

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    プリント基板の設計ミスは従来ICの足に直接、電線を半田付して見栄えの悪い製品になっていました。 本製品はICの足と一緒に差し込む事が出来、本製品を経由して電線を配線する事が出来ます。 チェック用としても御使用下さい。
    材質リン青銅0.2t.0.5t取付穴径(Φmm)0.8適合電線径(Φmm)0.5以下(2本入ります。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロコネクター ハウジング MAC8(マックエイト)

    マイクロコネクター ハウジング

    MAC8(マックエイト)
    899税込989
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。 ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。
    仕様1番表示白マーキング材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用プレート MAC8(マックエイト)

    表面実装用プレート

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。 ジャンパーとしても使えます。
    材質ニッケル寸法B(mm)3仕上スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用バー MAC8(マックエイト)

    表面実装用バー

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時) ジャンパーとしても使えます
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型アングル型 (2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型 (2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板どうしを直角に取付ける時に御利用下さい。 両側共、半田付して固定します。 ピッチは2.54mm、最大20P連結です。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • LED用ソケット MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用ソケット(表面実装用) MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット(表面実装用)

    MAC8(マックエイト)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    表面実装用基板に砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
    適合LED足径:0.52.54mmピッチ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • LED用ソケット MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
    適合LED足径:0.52.54mmピッチ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト)

    レーザーダイオード用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
    レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
    材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.9~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • ジャンプソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    当日出荷
    HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64、2.54ピッチ挿抜力(g)70以上
  • ジャンパー MAC8(マックエイト)

    ジャンパー

    MAC8(マックエイト)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    HHP-2、HHP-3に使用するジャンパーです。
    材質リン青銅定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • HJ-1用収縮チューブ MAC8(マックエイト)

    HJ-1用収縮チューブ

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    HJ-1のピンに取付ける為の収縮チューブです。 ピンに取付けてドライヤーで熱を加えて収縮させて下さい。
    材質シリコーンゴム灰色使用温度範囲(℃)-50~+150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用ジャンプソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用ジャンプソケット

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    HHPシリーズとJHP-3の組合せによりスイッチの切替ができます。 JHP-3を挿入することによりON、抜去することによりOFFとなります。 リフローにかけられるタイプです。
    材質コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.3絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)50以上
  • HH-1用ロック金具 MAC8(マックエイト)

    HH-1用ロック金具

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    本製品は表面実装用コネクター(HH-1シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-1)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 HH-1横方向取付時に御利用出来ます。
    材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    27,980税込30,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から33日以内出荷
    チップ基板のような部品の高さが低い基板の上に二段重ねする時に御利用下さい。 ソケットピンを片側に使用すると抜き差しが出来ます。 固定型としても使用できます。(その場合L寸法が基板間の寸法になります。)
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5適合ソケットピンPD-7
  • 同軸ケーブル固定金具 MAC8(マックエイト)

    同軸ケーブル固定金具

    MAC8(マックエイト)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    バナナプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BNシリーズの相手として御使用下さい。
    適合ジャック:BNシリーズ材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    表面実装用ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に取り付けられるジャックです。 ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合します。 プリント基板のチェック等にご利用ください。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトプラグ MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。
    適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合するジャックです。 プリント基板のチェック等に御利用下さい。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板垂直取付ブロック MAC8(マックエイト)

    プリント板垂直取付ブロック

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    当日出荷
    アングル型コンスルーシリーズ(XAシリーズ)を固定する時に御利用下さい。 プリント基板が振られる恐れがありますので、取付ブロックを使用してネジ止めして下さい。 片側は圧入後、半田付して下さい。 半田付は部品面側まで確実に上げて下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用ストッパー取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント基板用ストッパー取付台

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。 取付側には、M3と3.2Φあります。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 調整部品用 MAC8(マックエイト)

    調整部品用

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    抵抗、コンデンサー等、調整部品の取付に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • 表面実装用ネジ MAC8(マックエイト)

    表面実装用ネジ

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 3回路用ジャンプソケット MAC8(マックエイト)

    3回路用ジャンプソケット

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    3回路を同時にショートできるソケットです。 WLT-1、HWT、HWTSに適合します。
    材質樹脂部:PBT白色(UL94V-0)、コンタクト部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、P=2.54挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:60mm,幅:60mm,厚さ:0.3mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:60mm,幅:60mm,厚さ:0.3mm

    WURTH ELEKTRONIK
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 60mm幅 = 60mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik シールドストリップ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドストリップ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様材質 = ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム方法を修正 = テープ厚さ = 3mm長さ = 1m幅 = 5mmWurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 15mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 20mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 20mm

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 15mm

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 10mm

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 10mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品