絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(22)
  • 4(7)
  • 5(2)
使用流体
  • 塗料(5)
  • (13)
  • (6)
  • 溶剤(3)
  • 空気(6)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(9)
  • 酒類(3)
  • 食品(3)
  • 飲料(3)
  • 香料・化粧品(2)
外径(Φmm)
  • 5
  • 4(294)
  • 6(369)
  • 8(452)
  • 9(75)
  • 10(507)
  • 11(73)
  • 12(381)
  • 12.5(78)
  • 13(54)
  • 13.5(69)
  • 15(106)
  • 16(186)
  • 18(117)
  • 20(76)
  • 21(47)
  • 22(114)
  • 26(121)
  • 33(94)
  • 41(65)
  • 48(67)
ホース長さ(m)
  • 0.85(1)
  • 1(3)
  • 1.65(1)
  • 2(3)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 10(9)
  • 20(9)
  • 50(2)
  • 90(2)
  • 100(9)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(4)
特性
  • その他(8)
  • 低臭(2)
  • 帯電防止(4)
  • 柔軟(6)
  • 滑り性(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐溶剤(3)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(12)
  • 透明性(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.6(4)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 1.5(1)
  • 60(1)
0・0~0.2・0~0.6・0.2・0.3・0.7・0.8・1.5・60
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(20)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・クリア・ブラウン・ブラック・ホワイト
材質
  • ゴム(2)
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(19)
ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 八興(9)
  • エスコ(6)
  • 十川産業(2)
  • ニッタ(2)
  • カクイチ(2)
  • 三洋化成(1)
  • タカギ(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • アラム(1)
  • 日之出化成(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • 山一化工(1)
モノタロウ・八興・エスコ・十川産業・ニッタ・カクイチ・三洋化成・タカギ・淀川ヒューテック・プラス・テク・中部ビニール工業・アラム・日之出化成・CEJN(セイン)・山一化工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホース 透明 ビニール製 モノタロウホース 透明 ビニール製モノタロウ(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
シリコンチューブ 八興シリコンチューブ八興(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(10m)
当日出荷
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
486税込535
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
709税込780
1巻
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興(9件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
8,998税込9,898
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
5,798税込6,378
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
フッ素ゴムチューブ 八興フッ素ゴムチューブ八興(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1m)
当日出荷
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
軟質ポリエチレン管 八興軟質ポリエチレン管八興(2件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン)スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具CEJN(セイン)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
透明ホース 日之出化成透明ホース日之出化成
3,257税込3,583
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
クリアな透明で内容物が見えます。
クリア
KYチューブ 八興KYチューブ八興
799税込879
1本
14日以内出荷
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマーナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
ARAMEC PPチューブ アラムARAMEC PPチューブアラム
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌々日出荷
主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)透明全長(m)20
工業用ビニルホース 山一化工工業用ビニルホース山一化工
7,498税込8,248
1巻
3日以内出荷
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース八興
10,980税込12,078特価
1巻(20m)
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
KYチューブ 八興KYチューブ八興
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から翌々日出荷
非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)(グループ4) ニッタPN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)(グループ4)ニッタ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
使用温度範囲(℃)【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.7使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
スーパー柔軟フッ素チューブ 八興スーパー柔軟フッ素チューブ八興
10,766税込11,843
1本
当日出荷から30日以内出荷
積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
939税込1,033特価
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興スーパー柔軟フッ素ホース ブラック八興
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
色調ブラック材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
フレックスチューブ 十川産業フレックスチューブ十川産業
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
日本製柔軟性抜群耐熱構造で融解しにくい可塑剤フリー透明化により、視認しやすいRoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質軟質架橋ポリエチレン樹脂半透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100耐熱温度(℃)-20~+80外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐薬性
NBRゴムチューブ カクイチNBRゴムチューブカクイチ
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷
鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
用途小型農業機械等の給油用。材質NBR使用流体鉱油系の油、炭化水素系の燃料
FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタFUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)ニッタ
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷から41日以内出荷
外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。柔軟性耐摩耗性滑り性に優れています。外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。
使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60使用流体空気・水
4.0/ 5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ4.0/ 5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
5,870税込6,457
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)10外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8アズワン品番64-7818-71
4.0/ 5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ4.0/ 5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)5外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8アズワン品番64-7818-70
4.0/ 5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ4.0/ 5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)2外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8アズワン品番64-7818-69
4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-5B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
透明チューブ タカギ透明チューブタカギ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途一般散水、工場配管用クリア材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性透明性
ホース