絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(22)
  • 千代田通商(604)
  • NORGREN(498)
  • RS PRO(462)
  • エスコ(448)
  • 潤工社(250)
  • SMC(231)
  • 八興(190)
  • Festo(170)
  • Legris(レグリ)(141)
  • 日之出化成(137)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(133)
  • TOYOX(トヨックス)(124)
  • PREVOST(94)
  • TRUSCO(92)
  • ノーブランド(85)
  • 三洋化成(81)
  • カクイチ(80)
  • 十川産業(78)
  • NAC(長堀工業)(60)
内径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(5)
  • 4(5)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.5(2)
  • 7.5(3)
  • 8(2)
  • 9(2)
外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 3.2(2)
  • 4(3)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
使用流体
  • 圧縮空気(6)
  • 空気(2)
ホース長さ(m)
  • 20(6)
  • 100(1)
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(6)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(3)
  • 1(3)
  • 1.18(1)
  • 1.27(1)
  • 1.6(1)
  • 1.67(1)
  • 1.76(2)
0.7・1・1.18・1.27・1.6・1.67・1.76
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NUシリーズ ニューウレタンチューブ CKDNUシリーズ ニューウレタンチューブCKD
1,426税込1,569
1個
3日以内出荷から34日以内出荷
使用流体空気材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
Fシリーズ チューブ CKDFシリーズ チューブCKD
1,375税込1,513
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体圧縮空気材質ソフトナイロン長さ(m)20
FHシリーズ ソフトナイロンチューブ CKDFHシリーズ ソフトナイロンチューブCKD
2,063税込2,269
1個
15日以内出荷
内径(Φmm)2.4使用流体圧縮空気材質ソフトナイロン外径(Φmm)3.2長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.76
EHシリーズ エアファイバ用チューブ クリーンタイプ CKDEHシリーズ エアファイバ用チューブ クリーンタイプCKD
5,750税込6,325
1巻
当日出荷から6日以内出荷
外径×内径(Φmm)1.8×1.2内径(Φmm)1.2使用流体圧縮空気材質特殊ポリオレフィン外径(Φmm)1.8長さ(m)20使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0使用温度範囲(℃)-10~+60(但し連結なきこと)精度(mm)±0.1(外径,内径)相手側チューブサイズ(Φmm)1.8×1.2(外径×内径)
帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理
用途エア配管用に帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり
帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。
用途エア配管用に帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様なし
ETシリーズ フッ素樹脂チューブ CKDETシリーズ フッ素樹脂チューブCKD
11,200税込12,320
1個
8日以内出荷
材質フッ素樹脂透明長さ(m)20使用流体空気
UPシリーズ 帯電防止チューブ CKDUPシリーズ 帯電防止チューブCKD
12,175税込13,393
1個
8日以内出荷から28日以内出荷
帯電防止チューブ インサートリング CKD帯電防止チューブ インサートリングCKD
3,913税込4,304
1個
13日以内出荷
種別部品
ホース