ホース :「配管」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
低・中圧用
流体一般作動油
材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)3.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
最小破壊圧力(MPa)14.0
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。