絞り込み
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(22)
  • 千代田通商(604)
  • NORGREN(498)
  • RS PRO(460)
  • エスコ(448)
  • 潤工社(250)
  • SMC(231)
  • 八興(190)
  • Festo(170)
  • Legris(レグリ)(141)
  • 日之出化成(137)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(133)
  • TOYOX(トヨックス)(124)
  • PREVOST(94)
  • TRUSCO(92)
  • ノーブランド(85)
  • 三洋化成(81)
  • カクイチ(80)
  • NAC(長堀工業)(60)
内径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(9)
  • 5(6)
  • 6(14)
  • 6.5(14)
  • 7(8)
  • 8(14)
  • 8.5(6)
  • 9(13)
  • 9.5(4)
  • 12(20)
  • 13(5)
  • 15(24)
  • 18(4)
  • 19(28)
  • 25(28)
  • 32(14)
  • 38(12)
  • 50(9)
  • 100(3)
外径(Φmm)
  • 6(8)
  • 8(9)
  • 10(20)
  • 11(8)
  • 12(4)
  • 12.5(6)
  • 13(4)
  • 13.5(6)
  • 15(13)
  • 16(5)
  • 18(17)
  • 22(18)
  • 23(5)
  • 25(5)
  • 26(18)
  • 31(5)
  • 33(16)
  • 41(8)
  • 48(8)
  • 62(7)
使用流体
  • 塗料(9)
  • (26)
  • (8)
  • 溶剤(6)
  • 空気(23)
  • 粒体・粉体(6)
  • 薬品(7)
  • 農薬(2)
  • 食品(6)
  • 飲料(3)
ホース長さ(m)
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 4(2)
  • 5(17)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(27)
  • 15(4)
  • 20(26)
  • 25(4)
  • 30(20)
  • 35(1)
  • 40(10)
  • 45(1)
  • 50(30)
  • 60(5)
  • 100(27)
  • 200(1)
特性
  • その他(16)
  • 低臭(1)
  • 帯電防止(2)
  • 弾性(8)
  • 柔軟(24)
  • 気密性(1)
  • 滑り性(8)
  • 耐キンク(5)
  • 耐スパッタ(1)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(18)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(2)
  • 耐油(15)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(3)
  • 軽量(1)
  • 透明性(7)
  • 防藻(3)
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・軽量・透明性・防藻
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(24)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.3(1)
  • 0.3(6)
  • 0.35(1)
  • 0.4(7)
  • 0.5(14)
  • 0.6(10)
  • 0.7(14)
  • 0.8(9)
  • 0.9(3)
  • 1(18)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(15)
  • 3(1)
  • 4(2)
0~0.3・0.3・0.35・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・3・4
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(29)
  • 樹脂(28)
シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
ポリウレタンホース(TPH) 十川産業ポリウレタンホース(TPH)十川産業(33件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
サンテックエアーホース 十川産業サンテックエアーホース十川産業(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
サンテックコイルホース 十川産業サンテックコイルホース十川産業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8色調最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラーコイル長(mm)350
耐油ピンク 十川産業耐油ピンク十川産業(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径×外径(Φmm)9.5×14.5ピンク材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.5使用流体特性耐油
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
匠のエアーホース 十川産業匠のエアーホース十川産業(23件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性最小曲半径(mm)20
エコフラットホース 十川産業エコフラットホース十川産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質EVA使用流体RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》十川産業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐候
ペイントエアーツインホース 十川産業ペイントエアーツインホース十川産業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
スーパートムスパッタホース 十川産業スーパートムスパッタホース十川産業(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
スーパーウィンソフトホースⅡ 十川産業スーパーウィンソフトホースⅡ十川産業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
サンスパイラルチューブ 十川産業サンスパイラルチューブ十川産業
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーサンスプリングホース 十川産業スーパーサンスプリングホース十川産業
3,298税込3,628
1巻
当日出荷から9日以内出荷
硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》十川産業
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
MEGAタッチ 十川産業MEGAタッチ十川産業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手材質(インサート)ステンレス
スーパーエアーホース 十川産業スーパーエアーホース十川産業
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
ファミリー 十川産業ファミリー十川産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC透明緑使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50パールグリーン材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ 十川産業匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ十川産業
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5
サンスプリングホース SPシリーズ 十川産業サンスプリングホース SPシリーズ十川産業
359税込395
1本(1m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
コネクトコイル 十川産業コネクトコイル十川産業
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業
41,980税込46,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
透明仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
スーパートムフレックスホース 十川産業スーパートムフレックスホース十川産業
3,098税込3,408
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
青透明材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》十川産業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
用途食品飲料水搬送使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト
ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業ゴールドフレックスL(軽量型)十川産業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
防藻ゴールデンソフト 十川産業防藻ゴールデンソフト十川産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
防藻ニューソフト 十川産業防藻ニューソフト十川産業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/防藻性
ゴールデンファミリー 十川産業ゴールデンファミリー十川産業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
長さ(m)50材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体
MEGAサンブレーホース 十川産業MEGAサンブレーホース十川産業
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
匠のエアーホース 6.5×10mm TKシリーズ 十川産業匠のエアーホース 6.5×10mm TKシリーズ十川産業
12,980税込14,278
1巻(30m)
当日出荷
超柔軟滑り性最上級新世代ソフトエアーホースの決定版ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着
用途整備、板金、工具、建築用に仕様1メートル×30メートル入長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10アズワン品番64-3678-61
導電エアーホース 十川産業導電エアーホース十川産業
139,800税込153,780
1巻
翌々日出荷
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン使用流体空気長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60グリーン
スーパーソフトホース 十川産業スーパーソフトホース十川産業
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
長さ(m)50特性柔軟性
塗装用ホース継手 十川産業塗装用ホース継手十川産業
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
継手種類メス適合ホースPB-easy 7・PB-7・Fub-easy 7材質接液部:SUS304、ナット:真鍮(無電解Niメッキ)
ホース