絞り込み
吸着力
- 11.96N(1)
- 14.7N(2)
ブランド
- 二六製作所
- モノタロウ(1)
- BeHAUS(2)
- DEL(1)
- SK11(2)
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(11)
- エスコ(1)
- ツチノ(6)
- ベスト[測定用品](12)
- マグエバー(3)
- マグナ(17)
- 光(8)
- 八幡ねじ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

フェライト磁石 丸型
二六製作所¥769税込¥8461パック(3個)4日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。トラスコ品番525-6804材質フェライト磁石:異方性フェライト形状丸吸着力(N)11.96外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.12
EB002 ダイヤ型磁石 12×10×3
二六製作所¥859税込¥9451パック(3個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途販促品用・教材用等材質ネオジム磁石 N-40長さ(mm)12厚さ(mm)3色シルバー吸着力(N)14.7表面処理NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.32
EB001 ハート型磁石 12×10×3
二六製作所¥859税込¥9451パック(3個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途販促品用・教材用等材質ネオジム磁石 N-40長さ(mm)12厚さ(mm)3色シルバー吸着力(N)14.7表面処理NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.3
マグネット用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら