絞り込み
最大口開き(mm)
  • 70
  • 25(57)
  • 38(20)
  • 40(25)
  • 50(99)
  • 65(19)
  • 75(84)
  • 100(115)
  • 125(44)
  • 150(85)
  • 160(27)
  • 200(92)
  • 250(67)
  • 300(100)
  • 400(48)
  • 450(20)
  • 500(34)
  • 600(69)
  • 800(26)
  • 1000(31)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(6)
  • SK11(3)
  • E-Value(2)
  • H&H(2)
  • エスコ(2)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • シンワ測定(1)
  • SSPOWER(1)
  • trad(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SHT(1)
  • はくでん(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンクランプ GISUKE(タカギ)ナイロンクランプGISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
バイス アルミ製 モノタロウバイス アルミ製モノタロウ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として材質(本体)アルミニウム合金口幅(mm)70主な用途木工作業口深(mm)35質量(g)1.28最大口開き(mm)70全長(mm)155仕様360度回転固定方法バキュームタイプ
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
ハンドクランプ(金属製) E-Valueハンドクランプ(金属製)E-Value(21件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
ラチェットハンディクランプ tradラチェットハンディクランプtrad(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
材質本体:ナイロン
ロックハンドクランプ E-ValueロックハンドクランプE-Value(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
用途木工品の接着など軽作業。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70全長(mm)240材質(本体)ナイロン
ユニバーサルテーブルバイス SK11ユニバーサルテーブルバイスSK11(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業質量(g)1350
スリムハンドクランプ SK11スリムハンドクランプSK11(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
用途対象物の固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー材質(ハンドル)TPR
スプリングクランプ シンワ測定スプリングクランプシンワ測定
579税込637
1個
当日出荷から翌日出荷
木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
バキュームバイス H&HバキュームバイスH&H
3,998税込4,398
1個
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口深(mm)約40
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)70質量(kg)6.2全長(mm)240幅(mm)120高さ(mm)250締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材トラスコ品番819-1322
アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCOアルミ合金バイス(吸盤タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業質量(kg)1.098全長(mm)188幅(mm)158高さ(mm)155締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5572
コーナークランプ SK11コーナークランプSK11(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730
クイックバークランプ はくでんクイックバークランプはくでん
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
材質ABSクランプ幅(mm)70
ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)ロック式樹脂クランプBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
当日出荷
接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。
用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
80mm マシンバイス エスコ80mm マシンバイスエスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
質量(kg)2.2最大開口(mm)70口幅(mm)80
シャコ万力 SSPOWERシャコ万力SSPOWER
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
グリッププライヤー SHTグリッププライヤーSHT
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
材質スチール
2ピースコーナークランプ H&H2ピースコーナークランプH&H(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製
最大口開き(mm)70
木工用高速アングルバイス TRUSCO木工用高速アングルバイスTRUSCO
7,898税込8,688
1台
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)203幅(mm)203高さ(mm)45締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9067質量(g)9402018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用高速バイス TRUSCO木工用高速バイスTRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)135幅(mm)115高さ(mm)55締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9066質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1810
70mm 精密バイス エスコ70mm 精密バイスエスコ
68,900税込75,790
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)80口幅(mm)70材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AV-11
回転台付バイス(軽作業用) TRUSCO回転台付バイス(軽作業用)TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)70口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15
バイス/クランプ/ハンドプレス