絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスバイス用送りハンドル TRUSCO

    クロスバイス用送りハンドル

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • クロスバイス用口金セット TRUSCO

    クロスバイス用口金セット

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
  • マルチコンビバイスTMB125用 口金セット TRUSCO

    マルチコンビバイスTMB125用 口金セット

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番414-9696適合機種TMB-125質量(g)548品名口金・固定ねじセット
  • 強力アプライトバイス TSRV200K用 口金セット TRUSCO

    強力アプライトバイス TSRV200K用 口金セット

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番414-9653適合機種TSRV-200K質量(g)949
  • 強力アプライトバイス TSRV200K用 ハンドル TRUSCO

    強力アプライトバイス TSRV200K用 ハンドル

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-9645適合機種TSRV-200K質量(g)761
  • ステンレスバイス TSUB100用 口金セット TRUSCO

    ステンレスバイス TSUB100用 口金セット

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番414-9637適合機種TSUB-100質量(g)308
  • ステンレスバイス TSUB100用 ハンドル TRUSCO

    ステンレスバイス TSUB100用 ハンドル

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-9629適合機種TSUB-100質量(g)521
  • 固定用金具 ムラテックKDS

    固定用金具

    ムラテックKDS
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8219セット内容本体、ネジ4本質量(g)196(本体のみ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×124×21
  • 関西型 エキセンプレス 盛光

    関西型 エキセンプレス

    盛光
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、薄板0.3~0.5tの小物切断および穴あけや折り曲げができます。 瞬間的に力を加えて、多種多様の加圧力を加えることができます。
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    用途重工業用。付属品回転台トラスコ品番389-5637材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)203全長(mm)510質量(kg)39高さ(mm)283材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス寸法H(mm)200寸法F(mm)165寸法E(mm)157最大口開き(mm)200寸法G(mm)160口幅(mm)203口深(mm)125取付穴寸法(mm)16締付力(kN)44.1
  • マルチコンビバイス 125mm TRUSCO

    マルチコンビバイス 125mm

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    付属品回転台トラスコ品番389-5629材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)180全長(mm)416質量(kg)23.6高さ(mm)270材質(本体)鋳鉄(FC250)タイプコンビバイス種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)100寸法G(mm)202口幅(mm)129口深(mm)77取付穴寸法(mm)13締付力(kN)24.5材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • ステンレスバイス 100mm TRUSCO

    ステンレスバイス 100mm

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
    トラスコ品番389-5611幅(mm)135全長(mm)368質量(kg)6高さ(mm)113材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)69寸法F(mm)105最大口開き(mm)150寸法J(mm)11寸法G(mm)138口幅(mm)100口深(mm)66締付力(kN)7.8
  • クランプ SLM型 ベッセイ

    クランプ SLM型

    ベッセイ
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
    用途鉄工質量物用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)28×11
  • アンビル 大西測定工具

    アンビル

    大西測定工具
    11,980税込13,178
    1台
    19日以内出荷
    用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。トラスコ品番456-7919長さ(mm)(前面)15全長(mm)255質量(kg)10高さ(mm)145上面幅(mm)65上面長(mm)155
  • マシンスピードクランプ BS型 ベッセイ

    マシンスピードクランプ BS型

    ベッセイ
    68,980税込75,878
    1丁
    当日出荷
    ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
    トラスコ品番352-8260全長(mm)625質量(kg)4材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ締圧力(kg)(最大)1000最大口開き(mm)500アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5
  • L型クランプ(強力型) ベッセイ

    L型クランプ(強力型)

    ベッセイ
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200フレーム(mm)A×B/28×11
  • クランプ GRA用アタッチメント ベッセイ

    クランプ GRA用アタッチメント

    ベッセイ
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番324-9191質量(g)700
  • クランプBASC B型 ベッセイ

    クランプBASC B型

    ベッセイ
    45,980税込50,578
    1丁
    当日出荷
    非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
    幅(mm)40質量(kg)1.3高さ(mm)70材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60クランプ(クランプ力)16000N
  • L型クランプ バーハンドル超強力型 HIT(ヒット)

    L型クランプ バーハンドル超強力型

    HIT(ヒット)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178締付力(kg)2200フレーム(mm)42.1×19.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ用パーツ(リンク) HIT(ヒット)

    L型クランプ用パーツ(リンク)

    HIT(ヒット)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ用パーツ(エクステンダー) HIT(ヒット)

    L型クランプ用パーツ(エクステンダー)

    HIT(ヒット)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ用パーツ(Vパット) HIT(ヒット)

    L型クランプ用パーツ(Vパット)

    HIT(ヒット)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ用パーツ(ベンチレスト) HIT(ヒット)

    L型クランプ用パーツ(ベンチレスト)

    HIT(ヒット)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(ラチェット型) HIT(ヒット)

    L型クランプ(ラチェット型)

    HIT(ヒット)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(強力型) HIT(ヒット)

    L型クランプ(強力型)

    HIT(ヒット)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100フレーム(mm)31.5×14.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(スタンダード) HIT(ヒット)

    L型クランプ(スタンダード)

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アプライトバイス TRUSCO

    アプライトバイス

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
    材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス
  • パイプ熔接ホルダー エスコ

    パイプ熔接ホルダー

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA319E-30全長(mm)135材質(本体)スチール種類その他クランプ最大口開き(mm)8~30
  • 86mm 重作業用 クランプ エスコ

    86mm 重作業用 クランプ

    エスコ
    32,300税込35,530
    1個
    翌日出荷
    重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
    エスコ品番EA526VA-86全長(mm)193材質(本体)鍛造鉄質量(g)3300種類シャコ万力最大口開き(mm)86アゴの深さ(mm)60締付力(kg)7313スピンドル径7/8inchスピンドル径(Φmm)22
  • 75mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    75mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    6,370税込7,007
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526WD-75材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)600種類シャコ万力寸法F(mm)90寸法D(mm)114寸法E(mm)82最大口開き(mm)75寸法B(mm)165寸法C(mm)135アゴの深さ(mm)114寸法G(mm)87荷重(kg)300
  • 75mm C型クランプ エスコ

    75mm C型クランプ

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    エスコ品番EA526WB-75材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)135寸法H(mm)83寸法L1(mm)130最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50荷重(kg)643スピンドル径(Φmm)11
  • 63mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    63mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    4日以内出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    エスコ品番EA526WD-63B材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)158荷重(kg)710スピンドル径(Φmm)9.5
  • 63mm C型クランプ エスコ

    63mm C型クランプ

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)63
  • 60mm 重作業用 クランプ エスコ

    60mm 重作業用 クランプ

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    翌日出荷
    重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
    エスコ品番EA526VA-60全長(mm)153材質(本体)鍛造鉄質量(g)1900種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)44締付力(kg)5625スピンドル径3/4inchスピンドル径(Φmm)19
  • 50mm C型クランプ エスコ

    50mm C型クランプ

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    エスコ品番EA526WB-50材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)82最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28荷重(kg)360スピンドル径(Φmm)7.9
  • 25mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    25mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526WD-25材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)140種類シャコ万力寸法A(mm)53寸法F(mm)40寸法D(mm)76寸法E(mm)32最大口開き(mm)25寸法B(mm)105寸法C(mm)65アゴの深さ(mm)76寸法G(mm)38荷重(kg)150
バイス/クランプ/ハンドプレス