絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(310)
- エスコ(296)
- RS PRO(58)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

精密ピンバイス
エスコ¥29,200税込¥32,1201セット(4本)翌日出荷エスコ品番EA589RD全長(mm)75/90/95/100材質(本体)スチール種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1/0.8~1.6/1.3~3.2/2.9~4.8![75mm [銅]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-180824-02.jpg)
75mm [銅]バイス口金
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。エスコ品番EA525XG-3材質銅長さ(mm)75![150mm [銅]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)
150mm [銅]バイス口金
エスコ¥33,800税込¥37,1801セット(2個)翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。エスコ品番EA525XG-6材質銅長さ(mm)150![150mm [ラバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-220620-02.jpg)
150mm [ラバー]バイス口金
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。エスコ品番EA525XC-6材質アルミ合金+ラバー長さ(mm)150![125mm [銅]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)
125mm [銅]バイス口金
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。エスコ品番EA525XG-5材質銅長さ(mm)125![125mm [ラバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-220620-02.jpg)
125mm [ラバー]バイス口金
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。エスコ品番EA525XC-5材質アルミ合金+ラバー長さ(mm)125![100mm [銅]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)
100mm [銅]バイス口金
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。エスコ品番EA525XG-4材質銅長さ(mm)100![100mm [ラバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-180824-02.jpg)
100mm [ラバー]バイス口金
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。エスコ品番EA525XC-4材質アルミ合金+ラバー長さ(mm)100![50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473522-180824-02.jpg)
50mm 精密マシンバイス[2ウェイ]
エスコ(1件のレビュー)¥84,700税込¥93,1701個翌日出荷エスコ品番EA525AK-2材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50
溶接バイスセット(WVS型)
ベッセイ¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mmトラスコ品番104-5288寸法(mm)(ワーク材)2×100質量(kg)9.6材質(本体)鋳鉄種類その他バイス角度(°)5~180主な用途溶接作業
クランプ(SG-M型)
ベッセイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140
マシンスピードクランプ(BS型)
ベッセイ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ
超重量物用クランプ (STBS型)
ベッセイ¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200
回転傾斜バイス
ギガ・セレクション¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷軽作業向けの回転傾斜バイスです。360°回転、60°傾斜させることができます。用途軽作業、ボール盤、フライス盤付属品レンチ仕様M16用材質本体:FC250相当、口金:S45C寸法(mm)A:125、B:140、C:46、H:168、L:418、W:230質量(kg)28傾斜角度(°)60回転角度(°)360
精密バイス GSVSD35
ギガ・セレクション¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD50
ギガ・セレクション¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18質量(kg)18.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD20
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下






![75mm [銅]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-180824-02.jpg)
![150mm [銅]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)
![150mm [ラバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-220620-02.jpg)
![125mm [アルミ]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474396-220620-02.jpg)
![100mm [ラバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-180824-02.jpg)
![100mm [アルミ]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474396-180824-02.jpg)
![75mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473522-220620-02.jpg)


![50mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473574-180824-02.jpg)
![50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473522-180824-02.jpg)





![100mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473574-220620-02.jpg)











![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)