絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(310)
- エスコ(296)
- RS PRO(58)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
30ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

平バイス
東洋アソシエイツ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷様々な用途にご使用いただけるハンドバイスです。全長(mm)144種類リードバイス全高(mm)38最大口開き(mm)63口幅(mm)63口深(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レバークランプ FS-HZ 160
FESTOOL¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。用途木工作業用トラスコ品番760-1867質量(g)575クランプ幅(mm)160
オフセットリプルクランプ(替え爪式)
KOTO¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷爪先を交換できるタイプです。 フトコロ幅が広く、且つ同時に2方向引きが可能です。 モノコックボディー用。引き能力19600N(メーカー実験データ)質量(kg)1.67ケース寸法(mm)200×150×50
絶縁クランプ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷絶縁シート固定用のクランプ。スプリングを内蔵しています。ショートを避けるため、ツール全体に絶縁処理が施されています。材質は強化プラスチック。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番786-4680全長(mm)150質量(g)65規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000口開き(mm)15
JJ型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,798税込¥7,4781丁翌日出荷同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)235質量(g)500種類アキシャルクランプ奥行(mm)25最大口開き(mm)15口幅(mm)45
T型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)200質量(g)460種類アキシャルクランプ奥行(mm)15最大口開き(mm)10口幅(mm)50
LL型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)220質量(g)460種類アキシャルクランプ奥行(mm)9最大口開き(mm)15口幅(mm)45
ラインクランプセット
SIGNET(シグネット)¥3,598税込¥3,9581セット(3個)翌日出荷寸法(mm)大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19全長(mm)250/180/150種類スプリングクランプ
フリーバイス
スーパーツール¥92,980~税込¥102,278~1組当日出荷大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。 別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に材質(本体)FCD450種類その他バイス
回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360°回転します。 打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台トラスコ品番490-0464材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材幅(mm)309全長(mm)669質量(kg)35.5高さ(mm)269材質(本体)炭素鋼タイプアンビルバイス種類リードバイス寸法H(mm)167最大口開き(mm)300寸法G(mm)226口幅(mm)304口深(mm)102取付穴寸法(mm)16締付力(kN)40
マルチバイス(卓上型)TMBT80用筒状口金セット
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0880適合機種TMBK-80質量(g)280
マルチバイス(卓上型)TMBT80用シャフト
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0863適合機種TMBK-80質量(g)420
マルチコンビバイスTMB150用口金セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番490-0545適合機種TMB-150質量(g)620品名口金・固定ねじセット















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)