絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(310)
- エスコ(296)
- RS PRO(58)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

木工用クランプ PJH型 用プラットフォーム
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。トラスコ品番490-1011適合機種PJH-30・60・100・125・150・200・250材質樹脂質量(g)20
木工用クランプ PJH型 用ストッパー
TRUSCO¥419税込¥4611個当日出荷締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。トラスコ品番490-1002適合機種PJH-30・60・100・125・150・200・250材質樹脂質量(g)20
ユニクランプ PJ型用ストッパー
TRUSCO¥449税込¥4941個当日出荷大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。トラスコ品番490-0928適合機種PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P材質樹脂質量(g)20品名ストッパー
クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1丁ほか当日出荷アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
カンチレバー型クランプ用Vパッド
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。トラスコ品番490-1169適合機種CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80質量(g)72品名パッド
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台当日出荷プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。付属品回転台トラスコ品番445-6432材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)25材質(本体)炭素鋼種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)178口深(mm)98
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。付属品回転台トラスコ品番445-5592材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)29.2材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
TRUSCO¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から翌日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。用途重工業用付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷付属品回転台トラスコ品番445-3492質量(kg)18.5材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)105口幅(mm)106口深(mm)80
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)
TRUSCO¥92,980税込¥102,2781台当日出荷付属品回転台トラスコ品番445-5541質量(kg)19材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)275口幅(mm)164口深(mm)105


















![バイスグリップ スクリュー[5コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10487812-150330-02.jpg)




















![L型クランプ強力型 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893732-150415-02.jpg)






![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)