絞り込み
モーター
- DCモーター(1)
機能
リズム風(1)
風量調節(2)
色
ホワイト(2)
ブランド
- ファミリー・ライフ
- YAMAZEN(山善)(40)
- コイズミ(小泉成器)(26)
- TEKNOS(23)
- TOPLAND(21)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- エスケイジャパン(12)
- おおたけ(12)
- アイリスオーヤマ(10)
- 多摩電子(9)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- ゼピール(8)
- アピックス(7)
- マキタ(6)
- リズム(旧:リズム時計工業)(6)
- シーズ(6)
- siroca(6)
- seena(6)
- ANTEL(6)
- ブランドをもっと見る

冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組
ファミリー・ライフ¥4,598税込¥5,0581セット(2個)9日以内出荷冷却プレート搭載。選べる風量100段階。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える。6ヶ月間保証書付き付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼304色ホワイト質量(g)1個:(約)190電源DC5V/1A温度(℃)使用環境:10度~40度(充電温度:10度~35度)定格消費電力(W)5風速(m/s)3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節)、1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池 2400mAh(3.7V 8.88Wh)使用時間(ファン)約01:13.5h/25:8.5h/50:6h/75:4h/100:2.5h、(ファン+冷却)01:2h/25:1.75h/50:1.5h/75:1.25h/100:1h充電時間約3.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5.7×4.7×16.6ポート充電ポート:USB Type-C
どこでもレトロ扇風機
ファミリー・ライフ¥4,298税込¥4,7281台9日以内出荷レトロな見た目が懐かしい持ち運べる充電式扇風機。昔の扇風機のような簡単操作!自動の左右首振り機能付。コンパクトながらパワフル風量!。軽いから移動もラクラク!。レバーをひねって電源オン!風量は3段階の切替スイッチ付で便利。上下&左右に角度調整も可能。上下:手動で約55度、左右:自動で約90度。充電式。約6時間使用可能 ※フル充電時セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、PP質量(g)(約)370電圧(V)固定:5角度(°)上下調節:約0~55首振角度(°)左右:約0~90連続使用時間(時間)最大約6電池リチウムイオン電池1800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×12.5×27.3充電時間(時間)約4ケーブル長(cm)充電用:(約)115入力電力(W)6
マルチスイングファン
ファミリー・ライフ¥5,980税込¥6,5781台9日以内出荷暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機。伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。場所を選ばず使える充電式。風量4段階調節。角度調節・首振り機能付き。LEDライト3段階調節。高さ約65~28cm調節可能。伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに。一部組立式。1年間保証書付き材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)(約)520消費電力(W)(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。モーターDCモーターバッテリー4000mAh(2000mAh×2)角度調整範囲水平約120度/垂直約115度連続使用可能時間(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×8.3×28~65風量調整4段階(弱・中・強・リズムモード)充電時間(時間)約4入力電源DC5V/1.8A伸縮範囲(cm)28~65以内