絞り込み
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • プラスマイナスゼロ
  • YAMAZEN(山善)(39)
  • コイズミ(小泉成器)(26)
  • TEKNOS(23)
  • TOPLAND(22)
  • タイムリー(15)
  • ヒロ・コーポレーション(14)
  • エスケイジャパン(12)
  • おおたけ(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 多摩電子(9)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(8)
  • ゼピール(8)
  • アピックス(7)
  • マキタ(6)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(6)
  • シーズ(6)
  • siroca(6)
  • seena(6)
  • ANTEL(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBデスクファン プラスマイナスゼロ

    USBデスクファン

    プラスマイナスゼロ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。
    付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
  • テラスFAN プラスマイナスゼロ

    テラスFAN

    プラスマイナスゼロ
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使える扇風機です。コードレスだからお好きな場所に持ち運んで使えます。金属製の羽根とガードで堅牢な作りが特長です。樹脂パーツの使用を最小限にしているので、成形の扇風機とは異なるラフな使い方をお楽しみいただけます。水の飛沫に対応可能なIPX4の生活防水性能を備えているので、キャンプのお供にもぴったりです。上向き155°まで角度を調節できるので、部屋干しのサポートにも便利です。
    付属品本体(1)/専用ACアダプター/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/モーターカバー:ポリプロピレン樹脂/ガード:スチール等質量(kg)2.9消費電力(W)バッテリー動作時 約14.2、ACアダプター動作時 約21電源リチウムイオンバッテリー(21.6V 2450mAh)コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)H376×W350×D221風量(m3/min)19連続使用時間(満充電時)約4時間30分~57時間充電時間約3時間30分(電源OFF時)風速(m/min)300防水性IPX4上下首振上向き約155°、下向き約10°
  • 補助翼扇風機DCファンY620 プラスマイナスゼロ

    補助翼扇風機DCファンY620

    プラスマイナスゼロ
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ、国際的に権威のあるデザイン賞で、2015年は4500品目を超える出品がありました。補助翼扇風機DCファンY620はiFデザイン賞2015を受賞しました。
    ミントグリーン電源(V)入力電圧:AC100 50/60Hz角度(°)上下風向:上向き 約90/下向き 約12最大外形寸法(mm)H820.0×W354.0×D310.0最高高さ(mm)1080時間ON TIMER:2・4・6・8時間、SLEEP (OFF TIMER):1・2・4時間運転モード1~9の風量設定とリズム風
小型扇風機