絞り込み
色
ホワイト(1)
ブランド
- ブレイン
- YAMAZEN(山善)(40)
- コイズミ(小泉成器)(26)
- TEKNOS(23)
- TOPLAND(22)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- エスケイジャパン(12)
- おおたけ(12)
- アイリスオーヤマ(10)
- 多摩電子(9)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- ゼピール(8)
- アピックス(7)
- マキタ(6)
- リズム(旧:リズム時計工業)(6)
- シーズ(6)
- siroca(6)
- seena(6)
- ANTEL(6)
- ブランドをもっと見る

ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!)
ブレイン¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷暑い日にも寒い日にも使える。寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”使える2WAY仕様。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。充電時間:約3時間 定格電圧/定格出力:5V/4W バッテリー:リチウム電池2600mAh。「ヒーターモード」45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)。「クーラーモード」25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。セット内容本体、充電用USBコード(コネクタ端部(本体側):USB-TypeC コネクタ端部:USB-TypeA)、取扱説明書材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン色ホワイト質量(g)(約)230充電時間(時間)(約)3サイズ(mm)(約)170×40×147