絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 16(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3200(1)
3200
穴あけ能力(mm) 木工
- 30(1)
30
電流(A)
- 7.4(1)
7.4
コード長さ(m)
- 2(1)
2
最大打撃数(min-1[回/分])
- 48000
- 0~47600(1)
- 0~48000(1)
- 31900(1)
- 37700(1)
- 41600(2)
- 43200(1)
- 44800(1)
- 46400(2)
- 46800(2)
- 48500(1)
- 49600(1)
- 51000(1)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
16(1)

振動ドリル
マキタ(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース全長(mm)296質量(kg)1.9電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])0~3200打撃数(min-1[回/分])0~48000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16カーボンブラシ呼び番号75