絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 13(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2800(1)
2800
穴あけ能力(mm) 木工
- 20(1)
20
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~47600(1)
0~47600
ブランド
- BLACK&DECKER
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- KENOH(1)
- マキタ(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
13(1)

振動ドリル
BLACK&DECKER¥14,980税込¥16,4781箱(2台)当日出荷コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15