絞り込み
内径(Φmm)
- 152(1)
- 250(1)
- 253.5(2)
外径(Φmm)
- 155.5(1)
- 255.9(1)
- 257(1)
- 258.5(1)
特性
- その他(4)
- 柔軟(2)
- 耐油(1)
- 耐熱(4)
- 難燃(1)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 5(3)
使用流体
- 空気(4)
- 蒸気(3)
材質
- アルミ(3)
- ステンレス(1)
アルミ・ステンレス
色
シルバー(3)
ホワイト(1)
シルバー・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
- 0.008
- 0.002(2)
- 0.003(2)
- 0.004(1)
- 0.005(5)
- 0.007(6)
- 0.009(1)
- 0.01(15)
- 0.011(1)
- 0.015(3)
- 0.018(4)
- 0.02(16)
- 0.025(2)
- 0.029(2)
- 0.03(14)
- 0.032(2)
- 0.04(12)
- 0.05(10)
- 0.059(2)
- 0.06(11)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- タイガースポリマー(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
タイガースポリマー・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
152(1)
250(1)
253.5(2)

TACダクトアルミ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)色銀長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
タイフレキホース V型SUSタイプ
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)色銀長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥64,980税込¥71,4781本4日以内出荷から5日以内出荷材質アルミガラスクロス色白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥41,980税込¥46,1781本4日以内出荷から7日以内出荷材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)