絞り込み
内径(Φmm)
- 75(1)
- 88.9(1)
- 101.5(1)
- 101.6(1)
- 125(1)
- 125.9(1)
- 126(1)
- 150(1)
- 152.4(1)
- 175(1)
- 176.6(1)
- 200(1)
- 202(4)
- 203.2(3)
- 203.7(2)
- 204.1(1)
- 205(1)
- 252(2)
- 278(1)
- 303(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 100.3(1)
- 105(1)
- 105.3(1)
- 113(1)
- 129.5(1)
- 130.3(1)
- 139.7(1)
- 155.7(1)
- 166.2(1)
- 180.7(1)
- 187.8(1)
- 205.7(1)
- 206(1)
- 207(1)
- 211.5(1)
- 215(3)
- 216(2)
- 216.8(1)
- 217.1(2)
- 266.2(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(12)
- 低臭(2)
- 帯電防止(3)
- 柔軟(9)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(3)
- 耐油(2)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(5)
- 透明性(4)
- 難燃(2)
ホース長さ(m)
- 1(10)
- 2(11)
- 3(10)
- 4(10)
- 5(13)
- 6(7)
- 7(7)
- 8(7)
- 9(7)
- 10(10)
- 15(4)
- 20(11)
- 30(1)
使用流体
- 水(6)
- 油(1)
- 空気(14)
- 粒体・粉体(7)
- 蒸気(3)
- 薬品(2)
- 食品(2)
材質
- アルミ(3)
- ゴム(1)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 樹脂(3)
アルミ・ゴム・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
クリア(3)
グレー(6)
シルバー(3)
ブラック(2)
ホワイト(1)
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
商品タイプ
- カット対応品(1)
カット対応品
最高使用圧力(MPa)
- 0.01
- 0.002(2)
- 0.003(2)
- 0.004(1)
- 0.005(5)
- 0.007(6)
- 0.008(4)
- 0.009(1)
- 0.011(1)
- 0.015(3)
- 0.018(4)
- 0.02(16)
- 0.025(2)
- 0.029(2)
- 0.03(14)
- 0.032(2)
- 0.04(12)
- 0.05(10)
- 0.059(2)
- 0.06(11)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- タイガースポリマー(7)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(7)
- 弘進ゴム(1)
タイガースポリマー・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
176.6(1)
200(1)
202(4)
203.2(3)
203.7(2)
204.1(1)
205(1)
252(2)
278(1)
303(3)
内径(Φmm)をもっと見る

タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ色透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACエコダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TACダクトアルミ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)色銀長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
TACエコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から翌々日出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
TACダクトD
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
エレハントホース難燃・耐油型
弘進ゴム¥18,980~税込¥20,878~1本(1m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。色黒/グレー使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
タイフレキホース V型SUSタイプ
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)色銀長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷から5日以内出荷材質アルミガラスクロス色白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷から7日以内出荷材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイダクトホースGL型 Φ300×20m
タイガースポリマー¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷材質PVC色灰長さ(m)20ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)303最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)316.4使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)310呼び径(Φmm)300特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送