絞り込み
内径(Φmm)
- 50.6(4)
- 50.8(6)
外径(Φmm)
- 56.4(1)
- 57.6(1)
- 59.8(2)
- 59.9(3)
- 60.2(3)
特性
- その他(6)
- 帯電防止(2)
- 柔軟(6)
- 気密性(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(2)
- 送風(1)
- 透明性(4)
ホース長さ(m)
- 1(9)
- 2(9)
- 3(9)
- 4(9)
- 5(10)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(9)
- 15(4)
- 20(9)
- 30(4)
- 50(1)
使用流体
- 水(4)
- 空気(10)
- 粒体・粉体(7)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(9)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
クリア(2)
グリーン(1)
グレー(5)
シルバー(1)
クリア・グリーン・グレー・シルバー
商品タイプ
- カット対応品(1)
カット対応品
最高使用圧力(MPa)
- 0.05
- 0.002(2)
- 0.003(2)
- 0.004(1)
- 0.005(5)
- 0.007(6)
- 0.008(4)
- 0.009(1)
- 0.01(15)
- 0.011(1)
- 0.015(3)
- 0.018(4)
- 0.02(16)
- 0.025(2)
- 0.029(2)
- 0.03(14)
- 0.032(2)
- 0.04(12)
- 0.059(2)
- 0.06(11)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- タイガースポリマー(5)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
モノタロウ・タイガースポリマー・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
50.6(4)
50.8(6)

ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。色灰材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ色透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACダクトD
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
タイダクトホースGL-E型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
タイフレキホース AP型
タイガースポリマー¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から31日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔色銀使用温度範囲(℃)-20~100使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送