絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4(1)
- 31.8(1)
- 32.4(4)
- 37.3(4)
- 38.1(1)
- 50.6(4)
- 50.8(1)
- 62.4(4)
- 63.5(1)
- 76.2(1)
- 76.4(5)
- 88.9(3)
- 101.6(6)
- 114.3(1)
- 125.9(4)
- 152.4(4)
- 203.7(3)
外径(Φmm)
- 31.4(1)
- 38.6(5)
- 44.5(4)
- 45.5(1)
- 59(1)
- 59.8(4)
- 71.6(4)
- 72.3(1)
- 85.6(1)
- 86.4(5)
- 98.7(2)
- 99.5(1)
- 111.6(2)
- 112.2(4)
- 125.3(1)
- 138.7(4)
- 164.8(4)
- 217.1(3)
特性
- 帯電防止(3)
- 柔軟(2)
- 耐油(1)
- 透明性(3)
ホース長さ(m)
- 11
- 1(33)
- 2(34)
- 3(30)
- 4(31)
- 5(49)
- 6(25)
- 7(25)
- 8(25)
- 9(25)
- 10(32)
- 12(7)
- 13(7)
- 14(7)
- 15(16)
- 16(7)
- 17(7)
- 20(33)
- 30(24)
- 50(16)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 油(1)
- 空気(7)
- 粒体・粉体(6)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
色
クリア(3)
グレー(2)
クリア・グレー
商品タイプ
- カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
- ニッセイエコ(4)
- 弘進ゴム(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
ニッセイエコ・弘進ゴム・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
「内径(Φmm)」から絞り込む
32.4(4)
37.3(4)
50.6(4)
62.4(4)
76.4(5)
88.9(3)
101.6(6)
125.9(4)
152.4(4)
203.7(3)

ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥7,998~税込¥8,798~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】
ニッセイエコ¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から翌々日出荷・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】
ニッセイエコ¥28,980~税込¥31,878~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
エレハントホースE型
弘進ゴム¥9,898~税込¥10,888~1本(11m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
透明エレハントホースE型
弘進ゴム¥46,980~税込¥51,678~1本(11m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷から6日以内出荷透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)76.4内径×外径(Φmm)76.4×86.4外径(Φmm)86.4呼び径(inch)3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]呼び径(Φmm)75特性曲げやすい、軽量、透明性許容減圧力(KPa[mmHg])-33[-248](常温)