絞り込み
内径(Φmm)
  • 101.6
  • 32.4(10)
  • 37.3(13)
  • 38(7)
  • 38.1(7)
  • 50.6(17)
  • 50.8(16)
  • 62.4(12)
  • 63.5(9)
  • 76.2(11)
  • 76.4(14)
  • 88.9(11)
  • 102.5(7)
  • 125.9(14)
  • 127(8)
  • 127.5(7)
  • 152.4(21)
  • 202(12)
  • 203.7(10)
  • 303(8)
外径(Φmm)
  • 110(1)
  • 111.5(2)
  • 111.6(3)
  • 112(4)
  • 112.2(10)
  • 112.7(1)
  • 113(3)
特性
  • その他(9)
  • 低臭(2)
  • 帯電防止(7)
  • 柔軟(8)
  • 気密性(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(4)
  • 送風(1)
  • 透明性(9)
  • 難燃(1)
ホース長さ(m)
  • 1(23)
  • 2(21)
  • 3(21)
  • 4(21)
  • 5(22)
  • 6(17)
  • 7(17)
  • 8(17)
  • 9(17)
  • 10(21)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(12)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 20(21)
  • 30(13)
使用流体
  • (9)
  • (3)
  • 空気(22)
  • 粒体・粉体(16)
  • 薬品(2)
  • 食品(2)
材質
  • ゴム(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(15)
  • 樹脂(5)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(8)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.03(11)
0.01・0.03
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(10)
  • タイガースポリマー(6)
  • ニッセイエコ(4)
  • 弘進ゴム(3)
モノタロウ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・ニッセイエコ・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
37.3(13)
50.6(17)
50.8(16)
62.4(12)
76.4(14)
88.9(11)
101.6
125.9(14)
152.4(21)
202(12)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウ

    ダクトホース 室内送排気用 PVC

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
    用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • タイダクトホースGL型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL型

    タイガースポリマー(14件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマー

    タイダクトホースGL-ST型(透明)

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
  • TACエコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
  • TACダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
    用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
  • ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】 ニッセイエコ

    ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】

    ニッセイエコ
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】 ニッセイエコ

    ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】

    ニッセイエコ
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。
    用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
  • TACエコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
    用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
  • TACダクト糸入り TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト糸入り

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
  • TAC耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐油ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
    用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
  • タイダクトホースGL-E型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL-E型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ

    ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】

    ニッセイエコ
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
    用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
  • タイダクトホースGR型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGR型

    タイガースポリマー
    5,698税込6,268
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐油GL型

    タイガースポリマー
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷
    潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
  • エレハントホースE型 弘進ゴム

    エレハントホースE型

    弘進ゴム
    6,998税込7,698
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴム

    エレハントホース難燃・耐油型

    弘進ゴム
    7,998税込8,798
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
    用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。黒/グレー使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
  • 耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    7,198税込7,918
    1個(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
    材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80特性耐寒・耐熱
  • 塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    塩ビダクトホース トーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,798税込5,278
    1本(1m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
    材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50特性曲げやすい、軽量、透明性
  • タイフレキホース AP型 タイガースポリマー

    タイフレキホース AP型

    タイガースポリマー
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。
    用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~100使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
  • 透明エレハントホースE型 弘進ゴム

    透明エレハントホースE型

    弘進ゴム
    6,998税込7,698
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
ダクトホース