絞り込み
内径(Φmm)
- 152.4
- 32.4(10)
- 37.3(13)
- 38(7)
- 38.1(7)
- 50.6(17)
- 50.8(16)
- 62.4(12)
- 63.5(9)
- 76.2(11)
- 76.4(14)
- 88.9(11)
- 101.6(24)
- 102.5(7)
- 125.9(14)
- 127(8)
- 127.5(7)
- 202(12)
- 203.7(10)
- 303(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 163.4(1)
- 163.8(3)
- 164(2)
- 164.8(10)
- 166(1)
- 166.2(3)
- 168.8(1)
特性
- その他(8)
- 低臭(2)
- 帯電防止(5)
- 柔軟(7)
- 耐候(1)
- 耐寒(2)
- 耐摩耗(3)
- 耐油(4)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(4)
- 送風(1)
- 透明性(9)
- 難燃(1)
ホース長さ(m)
- 1(21)
- 2(19)
- 3(19)
- 4(19)
- 5(19)
- 6(15)
- 7(15)
- 8(15)
- 9(15)
- 10(18)
- 11(4)
- 12(4)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(10)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(18)
使用流体
- 水(9)
- 油(3)
- 空気(19)
- 粒体・粉体(14)
- 薬品(2)
- 食品(2)
材質
- ゴム(3)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 樹脂(4)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
クリア(6)
グリーン(1)
グレー(7)
ブラック(2)
クリア・グリーン・グレー・ブラック
商品タイプ
- カット対応品(1)
カット対応品
最高使用圧力(MPa)
- 0.01(1)
- 0.02(10)
0.01・0.02
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(10)
- タイガースポリマー(5)
- ニッセイエコ(4)
- 弘進ゴム(1)
モノタロウ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・ニッセイエコ・弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
37.3(13)
50.6(17)
50.8(16)
62.4(12)
76.4(14)
88.9(11)
101.6(24)
125.9(14)
152.4
202(12)
内径(Φmm)をもっと見る

ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。色灰材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ色透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACエコダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】
ニッセイエコ¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から翌々日出荷・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
TACエコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
TACダクト糸入り
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
TAC耐油ダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
タイダクトホースGL-E型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】
ニッセイエコ¥8,998~税込¥9,898~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
タイダクトホース 耐油GL型
タイガースポリマー¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
タイダクトホースGR型
タイガースポリマー¥7,898~税込¥8,688~1本(1m)ほか4日以内出荷タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
エレハントホース難燃・耐油型
弘進ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本(1m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。色黒/グレー使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥13,980税込¥15,3781個(1m)5日以内出荷から7日以内出荷耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80特性耐寒・耐熱
塩ビダクトホース トーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,698税込¥9,5681本(1m)3日以内出荷から5日以内出荷透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50特性曲げやすい、軽量、透明性