絞り込み
内径(Φmm)
- 63.5
- 32.4(10)
- 37.3(13)
- 38(7)
- 38.1(7)
- 50.6(17)
- 50.8(16)
- 62.4(12)
- 76.2(11)
- 76.4(14)
- 88.9(11)
- 101.6(24)
- 102.5(7)
- 125.9(14)
- 127(8)
- 127.5(7)
- 152.4(21)
- 202(12)
- 203.7(10)
- 303(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 32(1)
- 38(1)
- 45.4(1)
- 57.9(1)
- 70.5(1)
- 71.2(1)
- 72(2)
- 72.3(1)
- 72.6(4)
- 74.7(1)
- 84.6(1)
- 97.7(1)
- 110.5(1)
- 137(1)
- 164(1)
- 217.5(1)
特性
- その他(6)
- 低臭(2)
- 帯電防止(5)
- 柔軟(4)
- 耐摩耗(3)
- 耐油(1)
- 耐薬品(4)
- 透明性(4)
ホース長さ(m)
- 1(9)
- 2(9)
- 3(9)
- 4(9)
- 5(9)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 9(5)
- 10(9)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(7)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(9)
- 30(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 水(2)
- 油(1)
- 空気(9)
- 粒体・粉体(7)
- 薬品(2)
- 食品(2)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
クリア(5)
グレー(3)
クリア・グレー
商品タイプ
- カット対応品(1)
カット対応品
最高使用圧力(MPa)
- 0.03(2)
- 0.04(4)
0.03・0.04
ブランド
- タイガースポリマー(6)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- 弘進ゴム(1)
- クラレプラスチックス(1)
タイガースポリマー・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・弘進ゴム・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「内径(Φmm)」から絞り込む
37.3(13)
50.6(17)
50.8(16)
62.4(12)
76.4(14)
88.9(11)
101.6(24)
125.9(14)
152.4(21)
202(12)
内径(Φmm)をもっと見る

タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。色灰材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
【オーダー】マルチナ
クラレプラスチックス(13件のレビュー)¥1,431税込¥1,5741本3日以内出荷オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5長さ(m)1~50特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質塩化ビニール色透明ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
タイダクトホース 耐摩GL型
タイガースポリマー¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
TACエコダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷から4日以内出荷軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TACエコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
タイダクトホースGL-E型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
タイダクトホース 耐油GL型
タイガースポリマー¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
エレハントホースE型
弘進ゴム¥4,798~税込¥5,278~1本(1m)ほか3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電