絞り込み
内径(Φmm)
- 67(2)
外径(Φmm)
- 71
- 38.6(12)
- 44.5(13)
- 59.8(6)
- 60.2(4)
- 71.5(4)
- 72(6)
- 72.6(4)
- 86.4(9)
- 106(7)
- 112(4)
- 112.2(10)
- 113(4)
- 131(5)
- 138.7(9)
- 155.5(5)
- 164.8(9)
- 208(4)
- 215(4)
- 217.1(6)
- 217.5(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 5(2)
使用流体
- ガス(1)
- 空気(2)
材質
- 樹脂(2)
樹脂
色
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブラウン・ブラック
最高使用圧力(MPa)
- 0.011(1)
0.011
ブランド
- タイガースポリマー(2)
タイガースポリマー
「内径(Φmm)」から絞り込む
67(2)

タイフレキホース P・P-2型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から7日以内出荷伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。材質オレフィン系樹脂長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイフレキホース 難燃P型
タイガースポリマー¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。材質オレフィン系樹脂色ブラック長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性難燃性















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)