絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4(1)
- 25.4~304(1)
- 31.8(1)
- 38(1)
- 50.8(1)
- 54(1)
- 63.5(1)
- 76.2(1)
- 101.3(1)
- 108(1)
- 126.5(1)
- 133(1)
- 151.7(1)
- 158(1)
- 203.6(1)
- 208(1)
- 258(1)
- 308(1)
- 358(1)
- 408(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 31.4~320.5(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 45.4(1)
- 57.9(1)
- 71.2(1)
- 84.6(1)
- 97.7(1)
- 110.5(1)
- 137(1)
- 164(1)
- 217.5(1)
特性
- 帯電防止(1)
- 柔軟(1)
- 滑り性(1)
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 50(2)
使用流体
- 空気(3)
- 粒体・粉体(2)
材質
- アルミ(1)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
アルミ・塩化ビニール(PVC)
色
クリア(1)
グレー(1)
クリア・グレー
商品タイプ
- カット対応品(2)
カット対応品
ブランド
- クラレプラスチックス
- モノタロウ(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(87)
- タイガースポリマー(21)
- エスコ(7)
- タカラ産業(5)
- カナフレックス(4)
- ニッセイエコ(4)
- 弘進ゴム(3)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- イチネンTASCO(1)
- サンポット(1)
- カクイチ(1)
- インダストリーコーワ(1)
- ミヤコ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- タイロン(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「内径(Φmm)」から絞り込む
126.5(1)
133(1)
151.7(1)
158(1)
203.6(1)
208(1)
258(1)
308(1)
358(1)
408(1)
内径(Φmm)をもっと見る

【オーダー】マルチナ
クラレプラスチックス(13件のレビュー)¥1,431税込¥1,5741本3日以内出荷オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。種別左巻き材質塩化ビニール色透明長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】エアーダクト AD2型
クラレプラスチックス(14件のレビュー)¥1,388税込¥1,5271本5日以内出荷軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。種別左巻き材質PVC色灰長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工
伸縮アルミダクトS型
クラレプラスチックス¥8,898~税込¥9,788~1本(5m)7日以内出荷アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。材質アルミ箔、硬鋼線長さ(m)5使用流体空気(熱風)連続使用温度(℃)+250以下特性伸縮性、耐熱性













![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)