絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0.101
- 0~0.7(1)
- 0~2.74(1)
- 0~4.11(1)
- 0.1(1)
- 0.68(8)
- 0.9(1)
- 0.98(121)
- 0.99(1)
- 1(22)
- 1.37(1)
- 1.5(2)
- 1.96(6)
- 2(21)
- 3(1)
- 3.92(2)
- 5.49(2)
ブランド
- アソー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。

エースボール アングル型 ホースジョイント型(RoHS指令相当品)
アソー¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷RoHs指令相当品。ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。ホース接続側が袋ナットで取り外しが出来るため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。ボア径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応