絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0.101
- 0~0.1(38)
- 0.2(54)
- 0.3(48)
- 0.49(47)
- 0.5(92)
- 0.7(119)
- 0.8(33)
- 0.9(83)
- 0.98(294)
- 1(765)
- 1.37(100)
- 1.4(254)
- 1.6(72)
- 1.96(88)
- 2(149)
- 2.75(58)
- 2.8(59)
- 2.94(35)
- 3.92(44)
- 4.12(40)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- アソー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

エースボール アングル型 ホースジョイント型(RoHS指令相当品)
アソー¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷RoHs指令相当品。ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。ホース接続側が袋ナットで取り外しが出来るため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。ボア径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応