絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
使用流体
水(1)
油(1)
薬品(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- ストレート(1)
- ホース接続(1)
バルブ種類

その他(1)

ボールバルブ(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ハンドル形状
- レバー式(1)
レバー式
呼び径(A)
- 13
- 3(12)
- 6(85)
- 8(98)
- 10(106)
- 15(52)
- 20(37)
- 25(30)
- 32(16)
- 40(16)
- 50(17)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
ブランド
- セキスイ(1)
- 前澤化成工業(1)
セキスイ・前澤化成工業
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)

エスロンミニボールバルブ
セキスイ(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から5日以内出荷小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
給水特殊継手 クイックバルブ HI-QVA
前澤化成工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷直接配管することから、ねじ部からの漏水を減らします。施工時間も大幅に短縮。本体は軽量で透明。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-320バルブ種類クイックバルブ