絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(3)
- 3/8(2)
- 1/2(4)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
ガス(4)
水(4)
油(4)
接続方式
- ねじ込み形(4)
バルブ種類

ボールバルブ(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1.96(3)
- 3.92(2)
1.96・3.92
ハンドル形状
- レバー式(2)
- 蝶形(2)
レバー式・蝶形
呼び径(A)
- 8(3)
- 10(2)
- 15(4)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
8・10・15・25・32・40・50
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(8)
- アソー(157)
- ONK(オーエヌ工業)(21)
- GAONA(ガオナ)(13)
- エスコ(8)
- 桑名金属工業(7)
- カクダイ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- エスロン(2)
- イノック(1)
- セキスイ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 前澤化成工業(1)
- WTB(1)
- グリーンクロス(1)
- 昭和バルブ(1)
- 土井金属化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(3)
3/8(2)
1/2(4)
1(2)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)

ミニボール弁 ステンレス
フジキン¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)3.92接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
ミニボール弁 黄銅
フジキン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430材質(ボディ)C3771バルブ種類ボールバルブ
ミニボール弁(ステンレス)
フジキン¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ボールバルブ。ねじ込み式。手動。軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。トラスコ品番365-5393材質ステンレス(SUS316)全長(mm)44.5高さ(mm)33使用温度範囲(℃)-10~80呼び径(B)Rc3/8呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)44.5Cv値max3.5内径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)46
黄銅製 ミニボールバルブ
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ