絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(3)
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
材質
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(8)
使用流体
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体空気(8)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • ホース接続(2)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.68(8)
0.68
呼び径(A)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 15(1)
6・8・10・15
ハンドル形状
  • レバー式(3)
レバー式
ブランド
  • モノタロウ
  • アソー(157)
  • ONK(オーエヌ工業)(21)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • エスコ(8)
  • 桑名金属工業(7)
  • フジキン(5)
  • カクダイ(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • エスロン(2)
  • イノック(1)
  • セキスイ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • WTB(1)
  • グリーンクロス(1)
  • 昭和バルブ(1)
  • 土井金属化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(3)
1/4(3)
3/8(2)
1/2(1)
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • 小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ

    小型ボールバルブ ホースニップル一体型

    モノタロウ(40件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • 小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 両外ネジ型

    モノタロウ(47件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • 小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 両内ネジ型

    モノタロウ(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型接続方向ストレート型
  • 小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 モノタロウ

    小型ボールバルブ ワンタッチ接続型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ワンタッチ接続型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウ

    ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
    用途タンクや容器の排出用として形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ モノタロウ

    ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
    用途タンクや容器の排出用として形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
  • ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウ

    ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
    形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
小型ボールバルブ