絞り込み
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
ブランド
  • エスロン
  • モノタロウ(8)
  • アソー(157)
  • ONK(オーエヌ工業)(21)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • エスコ(8)
  • 桑名金属工業(7)
  • フジキン(5)
  • カクダイ(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • イノック(1)
  • セキスイ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • WTB(1)
  • グリーンクロス(1)
  • 昭和バルブ(1)
  • 土井金属化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
  • 塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式) エスロン

    塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式)

    エスロン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)最大50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ製ボールバルブ(TSソケットタイプ) エスロン

    塩ビ製ボールバルブ(TSソケットタイプ)

    エスロン
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
    樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。トラスコ品番850-5815材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDMタイプ【接着受口】TS式使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)166呼び径【塩ビ管】30最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~50H(mm)101
小型ボールバルブ