絞り込み
ハンドル形状
T形・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形
呼び径(A)
3・6・8・10・13・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~2.74・0~4.11・0.68・0.9・0.98・1・1.37・1.5・1.96・2・3・3.92・5.49
ブランド
モノタロウ・アソー・エスコ・ONK(オーエヌ工業)・GAONA(ガオナ)・桑名金属工業・フジキン・カクダイ・PISCO(ピスコ)・エスロン・イノック・セキスイ・INAX(LIXIL)・前澤化成工業・WTB・グリーンクロス・昭和バルブ・土井金属化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
240件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
  • コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    12日以内出荷
    材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き寸法L(mm)55最高使用圧力(MPa)2寸法S(mm)18寸法D(mm)27接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法P(mm)8ハンドル形状蝶形寸法d(Rc)Rc 1/4検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き寸法L(mm)55最高使用圧力(MPa)2寸法S(mm)18寸法D(mm)27接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法P(mm)8ハンドル形状蝶形寸法d(Rc)Rc 1/4検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • チッコロ ホース接続ストレート型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品 アソー

    チッコロ ホース接続ストレート型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品

    アソー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    形状ストレート接続ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッコロ 8000 CW型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 8000 CW型 【RoHS】

    アソー
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 8000 CS型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 8000 CS型 【RoHS】

    アソー
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 8000 CM型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 8000 CM型 【RoHS】

    アソー
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    1台で3機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構+開度
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 7000 CS型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 7000 CS型 【RoHS】

    アソー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 6000 CS型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CS型 【RoHS】

    アソー
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 6000 CM型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CM型 【RoHS】

    アソー
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 マウスハンドル 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 マウスハンドル 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)(マウス型)42ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ホワイトハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル 【RoHS】

    アソー
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色グリーンハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色イエローハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー 【RoHS】

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール RV(両テーパー 両内ねじ型) 【RoHS】 アソー

    エースボール RV(両テーパー 両内ねじ型) 【RoHS】

    アソー
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
    高さ(mm)29材質(本体)黄銅/クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型

    GAONA(ガオナ)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • Rc1/8" ミニボールバルブ エスコ

    Rc1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-29ねじ径Rc1/8"バルブ種類ミニボールバルブ
  • G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)3.0以下Gねじ3/8"アズワン品番64-2208-35ねじ径Rc3/8”
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ホワイトハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色グリーンハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 マウスハンドル アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 マウスハンドル

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)(マウス型)42ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
小型ボールバルブ