絞り込み
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~2.74・0~4.11・0.68・0.9・0.98・1・1.37・1.5・1.96・2・3・3.92・5.49
呼び径(A)
3・6・8・10・13・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200
ハンドル形状
T形・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形
ブランド
モノタロウ・アソー・ONK(オーエヌ工業)・エスコ・GAONA(ガオナ)・桑名金属工業・フジキン・カクダイ・PISCO(ピスコ)・エスロン・イノック・セキスイ・INAX(LIXIL)・前澤化成工業・WTB・グリーンクロス・昭和バルブ・土井金属化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
246件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール RV(両テーパー 両内ねじ型) 【RoHS】 アソー

    エースボール RV(両テーパー 両内ねじ型) 【RoHS】

    アソー
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
    高さ(mm)29材質(本体)黄銅/クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)3.0以下Gねじ3/8"アズワン品番64-2208-35ねじ径Rc3/8”
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ホワイトハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色グリーンハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
  • エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

    アソー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 1/2”xR 1/2” ミニボールバルブ(ニップル型) エスコ

    R 1/2”xR 1/2” ミニボールバルブ(ニップル型)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470FC-4R
  • G 3/4”xG 3/4” ミニボールバルブ(ソケット型) エスコ

    G 3/4”xG 3/4” ミニボールバルブ(ソケット型)

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470FB-6
  • G 1/2”xG 1/2” ミニボールバルブ(ソケット型) エスコ

    G 1/2”xG 1/2” ミニボールバルブ(ソケット型)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470FB-4バルブ種類ミニボールバルブ
  • G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ(ソケット型) エスコ

    G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ(ソケット型)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470FB-3
  • チッコロ 7000 CW型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 7000 CW型 【RoHS】

    アソー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 8000 CS型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 8000 CS型 【RoHS】

    アソー
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。 パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 7000 CS型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 7000 CS型 【RoHS】

    アソー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 6000 CS型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CS型 【RoHS】

    アソー
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロアングル 銅管用リング型 アソー

    チッコロアングル 銅管用リング型

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 8000 CM型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 8000 CM型 【RoHS】

    アソー
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    1台で3機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構+開度指示機構
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 7000 CM型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 7000 CM型 【RoHS】

    アソー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+開度指示機構
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロアングル 銅管用フレアー型 アソー

    チッコロアングル 銅管用フレアー型

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 銅管用フレアー型 アソー

    チッコロ 銅管用フレアー型

    アソー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • エースボール21 UL型 【RoHS】 アソー

    エースボール21 UL型 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプUL型(下向吐出用)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • エースボールZero BY型 アソー

    エースボールZero BY型

    アソー
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBY型(ホースジョイント用)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール 内・外ネジ型 アソー

    エースボール 内・外ネジ型

    アソー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    形状アングル流体水、油、空気タイプBV型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(おねじ)ハンドル形状レバー式
  • エースボールZero BS型 アソー

    エースボールZero BS型

    アソー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBS型(オネジ×オネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール (アングル型) 8000シリーズ アソー

    エースボール (アングル型) 8000シリーズ

    アソー
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール (ストレート型) 7000シリーズ アソー

    エースボール (ストレート型) 7000シリーズ

    アソー
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール 【切換用】銅管用リング型 アソー

    エースボール 【切換用】銅管用リング型

    アソー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    形状竪形3方向材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管×銅管ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • アングル型ミニチュアボールバルブ カクダイ

    アングル型ミニチュアボールバルブ

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ミニチュアボールバルブ
  • チッコロα アソー

    チッコロα

    アソー
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
    用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコ

    PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ エスコ

    PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブルー アソー

    エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブルー

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    16日以内出荷
    親切設計の小型ボールバルブです。90度配管に最適です。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    形状アングル質量(g)78寸法Rc1/4×G1/4(内)使用温度範囲(℃)-10~80最大使用圧力(MPa)1.0以下ハンドル色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
小型ボールバルブ