絞り込み
呼び径(A)
3・6・8・10・13・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~2.74・0~4.11・0.68・0.9・0.98・1・1.37・1.5・1.96・2・3・3.92・5.49
ブランド
- モノタロウ(8)
- アソー(149)
- エスコ(21)
- ONK(オーエヌ工業)(21)
- GAONA(ガオナ)(13)
- 桑名金属工業(7)
- フジキン(5)
- カクダイ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- エスロン(2)
- イノック(1)
- セキスイ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 前澤化成工業(1)
- WTB(1)
- グリーンクロス(1)
- 昭和バルブ(1)
- 土井金属化成(1)
モノタロウ・アソー・エスコ・ONK(オーエヌ工業)・GAONA(ガオナ)・桑名金属工業・フジキン・カクダイ・PISCO(ピスコ)・エスロン・イノック・セキスイ・INAX(LIXIL)・前澤化成工業・WTB・グリーンクロス・昭和バルブ・土井金属化成
「呼び径(B)」から絞り込む

これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)
エスコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-92取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
給水特殊継手 クイックバルブ HI-QVA
前澤化成工業¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷直接配管することから、ねじ部からの漏水を減らします。施工時間も大幅に短縮。本体は軽量で透明。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-320バルブ種類クイックバルブ
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー
アソー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から10日以内出荷選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
エースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色イエローハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BK型 ストレート内ネジ(PF×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BD型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ 6000 CM型 【RoHS】
アソー¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロアングル 銅管用フレアー型
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型
アソー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)タイプCF型最高使用圧力(MPa)0.98接続銅管ハンドル形状丸形
エースボール アングル型 ホースジョイント型
アソー¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBY型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 ホースジョイント型
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBY型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式内径D(Φmm)6(ホース)バルブ種類ボールバルブ
エースボール 両内ネジ型
アソー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBW型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(めねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボールZero BW型
アソー¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771)流体水、油、空気タイプBW型(メネジ×メネジ)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(めねじ)ハンドル形状レバー式材質(ソケット)黄銅(C3604BD他)バルブ種類ボールバルブ
エースボールZero BS型
アソー¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBS型(オネジ×オネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 銅管用リング型
アソー¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型外径D(Φmm)10(銅管)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボールZero BM型
アソー¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBM型(オネジ×メネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(めねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール 銅管用フレアー型
アソー¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール(外×内ねじ型)
アソー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル高さ(mm)28.5流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(おねじ)ハンドル形状レバー式
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ
エスコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル
桑名金属工業¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状ストレート形式クラス400接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色黒ハンドル形状T形口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
ミニボールバルブ
エスコ¥1,380~税込¥1,518~1個翌々日出荷フルボア型。材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ) ボール:真鍮 (クロムメッキ) ハンドル:プラスチック シール:PTFE使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~90使用流体空気・水
塩ビ製ボールバルブ(TSソケットタイプ)
エスロン¥6,598税込¥7,2581個当日出荷樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。トラスコ品番850-5815材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDMタイプ【接着受口】TS式使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)166呼び径【塩ビ管】30最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~50H(mm)101
チッコロ
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。トラスコ品番270-9789材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)高さ(mm)44奥行(mm)-10~80℃(凍結箇所は除く)回し半径(mm)水、空気、油(材質に悪影響のない流体)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)接続口径DR1/8チューブ外径D2(Φmm)6
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ