絞り込み
材質(本体)
- スチール(1)
- 亜鉛合金(6)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- ノムラテック(14)
- YKC(13)
- Keiden(ケイデン)(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- フジテック・ジャパン(8)
- 日本緑十字社(7)
- ダイケン(6)
- ZATTA(6)
- HMD WORKS(6)
- ガードロック(5)
- ABUS(5)
- MASTER LOCK(4)
- トライメイト(4)
- AFF WARE(3)
- MasterLOCK(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- サンワダイレクト(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「ロック」から絞り込む

61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)
エスコ(2件のレビュー)¥3,600税込¥3,9601個当日出荷使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ材質亜鉛ダイキャスト質量(g)372内形寸法(mm)57×27×77(H)外寸(mm)61×36.5×85(H)
キーボックス(ダイアル式)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個当日出荷スリムタイプで場所をとらないキーボックスです仕様シャックル内径:Φ35mm材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール幅(mm)60質量(g)270内形寸法(mm)40×15×75(H)外寸(mm)45×18×90(H)クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35ツル径(Φmm)6
キーボックス (可変ダイヤル式)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌々日出荷番号可変式(4桁ダイヤル式)。屋外使用可。コンパクトにカギを収納。ワンタッチ開錠。賃貸住宅、デイサービス等の鍵管理に。伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。暗証番号設定時にシャックルが誤った方向に回らないようにピンを打ち込んでいます。シャックルを回す方向をラベルで表示。屋外で使用しても剥がれない仕様です(日本製耐水ラベル使用)。材質シャックル:スチール(焼き入れ処理)幅(mm)75材質(本体)亜鉛ダイカスト外寸(mm)75×22×H145内寸(mm)36.5×13.5×H80ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)40×40
68mm キーボックス(可変ダイアル式)
エスコ¥6,580税込¥7,2381個当日出荷仕様ツルサイズ:径:7.93mm、長さ:250mm材質本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)幅(mm)68寸法(mm)外寸:77(W)×45(D)×132(H)、内寸:688(W)×25(D)×110(H)クリアランス(mm)タテ:117、ヨコ:42
82x53x119mmキーボックス(プッシュボタン式)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個当日出荷プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付用途鍵の安全な受け渡しに。幅(mm)82仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)外寸(mm)82×53×119(H)内寸(mm)58×35×83(H)
ダイヤル錠式キーボックス
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)