絞り込み
ロック
- ダイヤル式(3)
材質(本体)
- スチール(2)
- 亜鉛合金(4)
材質(吊)
- スチール(1)
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(1)
- ノムラテック(14)
- YKC(13)
- Keiden(ケイデン)(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- フジテック・ジャパン(8)
- ZATTA(6)
- HMD WORKS(6)
- ダイケン(5)
- ガードロック(5)
- ABUS(5)
- MASTER LOCK(4)
- トライメイト(4)
- AFF WARE(3)
- エスコ(2)
- MasterLOCK(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- TRUSCO(1)
- ヤヨイ化学(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「ロック」から絞り込む
ダイヤル式(3)

キーロック(南京錠)
日本緑十字社¥2,798税込¥3,0781個当日出荷キーを持っている人だけが好きな番号に設定できる! 解除番号の設定にはキーが必要なので、いたずらや誤操作による番号変更を防止。 管理者と使用者の明確な区別ができます。付属品番号設定用キー1本材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)140材質(キー)真ちゅうロックダイヤル式アズワン品番64-2325-80材質(吊)鉄日本緑十字社品番195081
キーストックハンディ
日本緑十字社¥3,998税込¥4,3981個当日出荷収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。収納サイズ約44×22×105mm 可変式ダイヤル。ダイヤルは自分で設定可。 収納内部に、鍵紛失防止フック付。(※ヒモ・ナスカン等は、付いておりません。) 収納部分が全開せず途中で止まるので、収納物の落下防止につながります。仕様LEDなし材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34色シルバー質量(g)603ロックダイヤル式日本緑十字社品番302104
キーボックス
日本緑十字社¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチールロックダイヤル式
キーボックス
日本緑十字社¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス 強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本材質(本体)スチール
ワイヤー式キーストック
日本緑十字社¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。付属品シャックルトラスコ品番354-0296材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA寸法(mm)シャックル装着:77×190×50色黒タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)77×132×50内径(mm)シャックル:38
ワイヤー式キーストックmini
日本緑十字社¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。トラスコ品番353-8817材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA色黒タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)68×83×37内径(mm)シャックル:38