絞り込み
電源(V)
- 36(1)
- 100(8)
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
- 500~600未満(2)
- 1000~1100未満(6)
最大吸込仕事率(W)
- 20~40未満(1)
- 40~60未満(1)
- 80~100未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(2)
最大風量(m3/min)
- 1.8(1)
- 1.9(2)
- 3.2(2)
- 3.5(2)
- 8.7(2)
電流(A)
- 5.5(2)
- 7(1)
- 11(6)
コード長さ(m)
- 5(7)
5
集塵量(L)
- 1~5未満(2)
- 5~10未満(4)
- 15~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 100以上(2)
1~5未満・5~10未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満・100以上
ブランド
- マキタ
- パオック(11)
- 淀川電機製作所(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ムラコシ(4)
- アズワン(2)
- SDG株式会社(2)
- 富士電機(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- STAX TOOLS(2)
- EARTH MAN(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- スイデン(1)
- ミニター(1)
- 虹技(1)
- ナガヤ機械(1)
- Milescraft(1)
「電源(V)」から絞り込む
36(1)
100(8)

集じん機 粉じん専用
マキタ(5件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
集じん機(粉じん用)
マキタ(5件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグタイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7ホース長さ(m)2.5真空度(kPa)5[510]
集じん機 粉じん専用
マキタ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん! 本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。 キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。 コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.5運転音(dB)65カーボンブラシ呼び番号172吸水量(L)30真空度(kPa)最大22
集じん機
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷充電式工具と連動集じん。 優れた取回し。ワイヤレスユニットは差替えても使える。 初回のみの簡単 機器登録。 無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。ホース付。ギュッパフィルタ。付属品パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)消費電力(W)1050最大真空到達度 (kPa)26最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)61
充電式背負い集じん機
マキタ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。 無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。 AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比) たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。 モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。 作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45集塵容量(L)2最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)パワフル:69、標準:65作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11
携帯用集じん機
マキタ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ショルダ-式のため現場で移動の多い連続作業に最適!車に積み込みやすいコンパクト設計! 紙パック再使用可能!電動工具接続用 軽い、細径ホース。 電動工具との連携で能率よく集じん作業可能!付属品ホース(1.5m)、フロントカフス22、38、メッシュカバー、紙パック(5枚) 、ホルダ(3個)、ショルダーベルト型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)(強)520、(弱)240最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)(強)78、(弱)73カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)最大5.6、(弱)最大2.6
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ