絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 18000(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(4)
- SHINANO(信濃機販)(9)
- オフィスマイン(8)
- 空研(7)
- エスコ(5)
- TRUSCO(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- Axel(3)
- コンパクトツール(2)
- 日東工器(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ムラキ(2)
- JTC(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- NCA(2)
- U TOOLS(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
18000(1)

エアーベルトサンダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ質量(kg)1.4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92エアーホース内径(Φmm)10以上ベルト速度(m/min)2770空気接続口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番65-1967-64使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨