絞り込み
ペーパー径(Φmm)
- 75(1)
ブランド
- JTC(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 17000
- 190(3)
- 950(3)
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(4)
- 5000(8)
- 7000(11)
- 7500(6)
- 8000(8)
- 8500(28)
- 9000(23)
- 9500(15)
- 10000(71)
- 11000(14)
- 12000(23)
- 13000(9)
- 15000(14)
- 18000(6)
- 19000(5)
- 20000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
商品豆知識
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
75(1)

ピストルグリップダブルアクションサンダーセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨