絞り込み
ブランド
- アマノ武蔵電機(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 190
- 950(3)
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(4)
- 5000(8)
- 7000(11)
- 7500(6)
- 8000(8)
- 8500(28)
- 9000(23)
- 9500(15)
- 10000(72)
- 11000(14)
- 12000(23)
- 13000(9)
- 15000(14)
- 18000(6)
- 19000(5)
- 20000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
商品豆知識
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

MA-14 シャンピング レバースイッチ 4ツメ
アマノ武蔵電機¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷14インチシャンピングポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)質量(kg)37電圧(V)100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)20電流(A)(50/60Hz)13/12アズワン品番64-8886-28洗浄幅(mm)400
MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメ
アマノ武蔵電機¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。タンク付。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)質量(kg)25電圧(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)12電流(A)(50/60Hz)12/10アズワン品番64-8886-21洗浄幅(mm)340
MA-12 12インチポリッシャー レバースイッチ 4ツメ
アマノ武蔵電機¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)質量(kg)25電圧(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)12電流(A)(50/60Hz)12/10アズワン品番64-8886-18洗浄幅(mm)340
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨