絞り込み
ブランド
  • アマノ武蔵電機(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 190
  • 950(3)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(4)
  • 5000(8)
  • 7000(11)
  • 7500(6)
  • 8000(8)
  • 8500(28)
  • 9000(23)
  • 9500(15)
  • 10000(72)
  • 11000(14)
  • 12000(23)
  • 13000(9)
  • 15000(14)
  • 18000(6)
  • 19000(5)
  • 20000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MA-14 シャンピング レバースイッチ 4ツメ アマノ武蔵電機

    MA-14 シャンピング レバースイッチ 4ツメ

    アマノ武蔵電機
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    10日以内出荷
    14インチシャンピングポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
    質量(kg)37電圧(V)100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)20電流(A)(50/60Hz)13/12アズワン品番64-8886-28洗浄幅(mm)400
  • MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメ アマノ武蔵電機

    MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメ

    アマノ武蔵電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    10日以内出荷
    12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。タンク付。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
    質量(kg)25電圧(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)12電流(A)(50/60Hz)12/10アズワン品番64-8886-21洗浄幅(mm)340
  • MA-12 12インチポリッシャー レバースイッチ 4ツメ アマノ武蔵電機

    MA-12 12インチポリッシャー レバースイッチ 4ツメ

    アマノ武蔵電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    10日以内出荷
    12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
    質量(kg)25電圧(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)12電流(A)(50/60Hz)12/10アズワン品番64-8886-18洗浄幅(mm)340

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー